Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tyrolit DDL Trockenbohrkronen 117x150xM16 PREMIUM Universal


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Frontansicht
Frontansicht
Seitenansicht
Pictogram
Artikel-Nr.:
     CGY8A-34418403
Hersteller:
     Tyrolit
Herst.-Nr.:
     34418403
EAN/GTIN:
     9003173035504
Suchbegriffe:
Diamant-Bohrkrone
Diamantbohrkrone
Hohlbohrer
Diamant-Trocken-Bohrkrone
Weitere Informationen:
Werkzeug für:
Kernbohren
Bruttogewicht:
2.052 kg
D x T x Y/AUFN:
117 x 150 x M16 mm
Durchmesser:
117 mm
Form:
HOHLT 50124BE DIAMANT - HOHLBOHRER
Herkunftsland:
AT
Korngroesse:
38
Nettogewicht:
1.954 kg
Produktlinie:
PREMIUM
Spezifikation:
24 - 3,5 - 11,3
Staerke:
150 mm
Ursprungsbundesland:
T
Werkstoffeignung:
Universal
Warengruppe:
DGL60
EAN-Code Verpackung:
9009012277029
Weitere Suchbegriffe: Trockenbohrkrone, diamantbohrkrone, Trockenbohrtechnik, Bohrpräzision, Diamantbohrkronen, Trockenbohrwerkzeuge, Trockenbohrer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 87,10*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 113,55*
€ 135,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 111,82*
€ 133,07
pro Stück
ab 3 Stück
€ 111,23*
€ 132,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 105,41*
€ 125,44
pro Stück
ab 6 Stück
€ 102,64*
€ 122,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 87,10*
€ 103,65
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.