Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tyrolit DCU Trockenschnitt-Sägeblätter 125x2,4/1,8x22,23 PREMIUM Universal


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Frontansicht
Frontansicht
Seitenansicht
Isometrisch
Pictogram
Artikel-Nr.:
     CGY8A-34425401
Hersteller:
     Tyrolit
Herst.-Nr.:
     34425401
EAN/GTIN:
     9003173018927
Suchbegriffe:
Diamant-Trennscheibe
Diamantscheibe
Diamanttrennscheibe
125x22,23mm diamanttrennscheibe
Weitere Informationen:
Werkzeug für:
Winkelschleifer
Bohrung:
22.23 mm
Bruttogewicht:
0.207 kg
D x T / E x H:
125 x 2,4 / 1,8 x 22,23 mm
Durchmesser:
125 mm
Form:
C73W U2-5 DIAMANTKREISSAEGE
Herkunftsland:
TH
Korngroesse:
30
Nettogewicht:
0.197 kg
Produktlinie:
PREMIUM
Spezifikation:
29 - 2,4 - 10
Staerke:
2.4 mm
Ursprungsbundesland:
Berlin
Werkstoffeignung:
Universal
Warengruppe:
DGR10
EAN-Code Verpackung:
9009012136913
Weitere Suchbegriffe: diamant-trennscheibe, diamantscheibe 125mm, Trockenschnitttechnologie, Staubabsaugung, Trockensägeblätter, Diamanttrennscheiben, Trockenfrässcheiben
Die besten Konditionen aller 18 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 33,23*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,50*
€ 45,82
pro Stück
ab 9 Stück
€ 37,01*
€ 44,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,98*
€ 44,01
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,23*
€ 39,54
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.