Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tyrolit DCU Trockenschnitt-Sägeblätter 230x2,4x22,23 PREMIUM Universal


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Frontansicht
Frontansicht
Seitenansicht
Isometrisch
Pictogram
Artikel-Nr.:
     CGY8A-34468871
Hersteller:
     Tyrolit
Herst.-Nr.:
     34468871
EAN/GTIN:
     9003173029473
Suchbegriffe:
Diamant-Trennscheibe
Diamantscheibe
Diamanttrennscheibe
diamanttrennscheibe 230x22,2mm
Weitere Informationen:
Werkzeug für:
Winkelschleifer
Bohrung:
22.23 mm
Bruttogewicht:
0.579 kg
D x T x H:
230 x 2,4 x 22,23 mm
Durchmesser:
230 mm
Form:
C3W 50099A DIAMANTKREISSAEGE
Herkunftsland:
AT
Korngroesse:
36
Nettogewicht:
0.552 kg
Produktlinie:
PREMIUM
Spezifikation:
40 - 2,4 - 14
Staerke:
2.4 mm
Ursprungsbundesland:
T
Werkstoffeignung:
Universal
Warengruppe:
DGR20
EAN-Code Verpackung:
9009012200492
Weitere Suchbegriffe: diamant-trennscheibe, diamantscheibe 230mm, Trockenschnitttechnologie, Staubabsaugung, Trockensägeblätter, Diamanttrennscheiben, Trockenfrässcheiben
Die besten Konditionen aller 17 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 101,09*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 129,51*
€ 154,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 125,87*
€ 149,79
pro Stück
ab 3 Stück
€ 125,52*
€ 149,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 117,29*
€ 139,58
pro Stück
ab 8 Stück
€ 112,26*
€ 133,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 109,43*
€ 130,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 101,09*
€ 120,30
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.