Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tyrolit CD640 Nassbohrkronen 600x450x11/4" PREMIUM armierten Beton


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Frontansicht
Frontansicht
Seitenansicht
Pictogram
Artikel-Nr.:
     CGY8A-34471403
Hersteller:
     Tyrolit
Herst.-Nr.:
     34471403
EAN/GTIN:
     9003173090596
Suchbegriffe:
Diamant-Nassbohrkrone
Diamant-Bohrkrone
Diamantbohrkrone
diamant-nassbohrkrone tyrolit

Vorteile:
  • Sehr hohe Lebensdauer
  • Höhere Zerspanungsleistung
  • Konstant hohe Schnittleistung.
Weitere Informationen:
Werkzeug für:
Kernbohren
Bruttogewicht:
42.181 kg
D x T x Y/AUFN:
600 x 450 x 11/4" mm
Durchmesser:
600 mm
Form:
HOHL1D DIAMANT - HOHLBOHRER
Herkunftsland:
AT
Korngroesse:
40
Nettogewicht:
40.173 kg
Produktlinie:
PREMIUM
Spezifikation:
20 - 5,5 - 11,3
Staerke:
450 mm
Ursprungsbundesland:
T
Werkstoffeignung:
Beton
Warengruppe:
DGL20
EAN-Code Verpackung:
9009013026084
Weitere Suchbegriffe: diamant nassbohrkrone, diamant-nassbohrkrone 350 mm, Nassbohrtechnologie, Wasserkühlung, Diamantnassbohrer, Nassbohrwerkzeuge, Wasserbohrkronen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 696,60*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 817,25*
€ 972,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 746,65*
€ 888,51
pro Stück
ab 3 Stück
€ 741,40*
€ 882,27
pro Stück
ab 4 Stück
€ 735,54*
€ 875,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 723,70*
€ 861,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 712,13*
€ 847,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 696,60*
€ 828,95
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.