Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tyrolit DDL-HH Trockenbohrkronen 92x280x11/4" PREMIUM Universal


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Frontansicht
Frontansicht
Detail
Pictogram
Artikel-Nr.:
     CGY8A-34482413
Hersteller:
     Tyrolit
Herst.-Nr.:
     34482413
EAN/GTIN:
     9003173091692
Suchbegriffe:
Diamant-Bohrkrone
Diamantbohrkrone
Hohlbohrer
Diamant-Trocken-Bohrkrone

Vorteile:
  • Konstant schnelle Schnittleistung und spürbare Laufruhe
  • Sehr hohe Lebensdauer.
Weitere Informationen:
Werkzeug für:
Kernbohren
Bruttogewicht:
2.045 kg
D x T x Y/AUFN:
92 x 280 x 11/4" mm
Durchmesser:
92 mm
Form:
HOHLT 50123 DIAMANT - HOHLBOHRER
Herkunftsland:
AT
Korngroesse:
38
Nettogewicht:
1.948 kg
Produktlinie:
PREMIUM
Spezifikation:
24 - 3,5 - 11,3
Staerke:
280 mm
Ursprungsbundesland:
T
Werkstoffeignung:
Universal
Warengruppe:
DGL60
EAN-Code Verpackung:
9009013026978
Weitere Suchbegriffe: Trockenbohrkrone, diamantbohrkrone, Trockenbohrtechnik, Bohrpräzision, Diamantbohrkronen, Trockenbohrwerkzeuge, Trockenbohrer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 87,57*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 113,76*
€ 135,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 112,03*
€ 133,32
pro Stück
ab 3 Stück
€ 111,44*
€ 132,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 105,62*
€ 125,69
pro Stück
ab 6 Stück
€ 102,84*
€ 122,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 102,26*
€ 121,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 87,57*
€ 104,21
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.