Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tyrolit DCU Trockenschnitt-Sägeblätter 115x2x22,23 BASIC Universal


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Frontansicht
Frontansicht
Seitenansicht
Isometrisch
Pictogram
Artikel-Nr.:
     CGY8A-34501337
Hersteller:
     Tyrolit
Herst.-Nr.:
     34501337
EAN/GTIN:
     9003173102985
Suchbegriffe:
Diamant-Trennscheibe
Diamantscheibe
Diamanttrennscheibe
diamant-trennscheibe

Vorteile:
  • Universeller Einsatz
  • Kosteneffektive Leistung und Lebensdauer.
Weitere Informationen:
Werkzeug für:
Winkelschleifer
Bohrung:
22.23 mm
Bruttogewicht:
0.3 kg
D x T x H:
115 x 2 x 22,23 mm
Durchmesser:
115 mm
Form:
C73 DIAMANTKREISSAEGE
Herkunftsland:
TH
Korngroesse:
30
Nettogewicht:
0.3 kg
Produktlinie:
BASIC
Spezifikation:
42,5 - 2 - 7
Staerke:
2 mm
Ursprungsbundesland:
Berlin
Werkstoffeignung:
Universal
Warengruppe:
DGR10
EAN-Code Verpackung:
9009013032856
Weitere Suchbegriffe: Trockenschnitttechnologie, Staubabsaugung, Trockensägeblätter, Diamanttrennscheiben, Trockenfrässcheiben
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,27*
  
Preis gilt ab 20 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,96*
€ 11,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,66*
€ 11,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,47*
€ 11,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,27*
€ 11,03
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.