Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tyrolit Hartmetallfräser 52WRC MX-HPC 6x18-6x50 mm PREMIUM Stahl/Inox/Guss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Frontansicht
Frontansicht
Seitenansicht
Gruppe
Pictogram
Pictogram
Pictogram
Artikel-Nr.:
     CGY8A-34551600
Hersteller:
     Tyrolit
Herst.-Nr.:
     34551600
EAN/GTIN:
     9003173117484
Suchbegriffe:
Hartmetall-Werkzeugfräser
Hartmetall-Fräsköpfe
Hartmetall-Fräsbits
Schaftfräser
Mit den PREMIUM Hartmetallfräsern HPC (High Performance Coating) für den Geradschleifer schafft Tyrolit ein bisher nicht erreichtes Leistungsniveau. Die neu entwickelte Geometrie der Schneiden gewährleistet höchste Standzeiten und beste Ergebnisse auf allen Stahlarten. Zudem sind die Hartmetallfräser mit einer hochmodernen Beschichtung ausgestattet, welche diese Fräser durch die einzigartige Farbkombination zu einem Unikat macht. Die Werkzeuge sind dadurch noch härter und haben eine glattere Oberfläche. Die Kombination aus neuer, einzigartiger Geometrie mit hochmoderner Beschichtungstechnologie garantiert höchste Produktivität – im Vergleich zu anderen Premium-Hartmetallfräsern verdoppelt sich die Abtragsleistung.

Anwendungen:
  • Für anspruchsvolle Arbeiten auf Gusseisen, Stahl und Edelstahl
  • Für diverse Schleifaufgaben an schwer zugänglichen Stellen mit handgeführten, pneumatischen oder elektrischen Maschinen sowie Industrierobotern

Vorteile:
  • Längste Standzeit dank komplett neu entwickelter Geometrie der Schneiden
  • Hochmoderne Beschichtungstechnologie für härteren und glatteren Fräskopf
  • Bis zu doppelte Abtragsleistung im Vergleich zu anderen Hartmetallfräsern der Premium-Klasse

Besonderheiten:
  • Höchste Standzeiten und beste Ergebnisse
  • Hochmoderne Beschichtungstechnologie
  • Doppelte Abtragsleistung
Weitere Informationen:
Werkzeug für:
Geradschleifer
Bruttogewicht:
0.013 kg
D x T - S x L:
6 x 18 - 6 x 50 mm
Durchmesser:
6 mm
Form:
52WRC HM-FRÄSER KUGELZYLINDERFORM
Herkunftsland:
IE
Nettogewicht:
0.012 kg
Produktlinie:
PREMIUM
Spezifikation:
MX-HPC
Staerke:
18 mm
Werkstoffeignung:
Guss;Stahl;Edelstahl
Warengruppe:
AKK50
EAN-Code Verpackung:
9009013048802
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 15,57*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,08*
€ 40,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,00*
€ 39,27
pro Stück
ab 3 Stück
€ 23,15*
€ 27,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,92*
€ 26,08
pro Stück
ab 8 Stück
€ 20,23*
€ 24,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,53*
€ 23,24
pro Stück
ab 15 Stück
€ 19,41*
€ 23,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,11*
€ 22,74
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,57*
€ 18,53
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.