| |
|
| Artikel-Nr.: CGY8A-34570060 Herst.-Nr.: 34570060 EAN/GTIN: 9003173118610 |
| |
|
| | |
| Die SUNBURST Radialschleifbürsten von Tyrolit sind die ideale Lösung für leichtes Entgraten, Säubern sowie Fein- und Polierbearbeitungen an einer Vielzahl an Materialien und insbesondere für schwer erreichbare Stellen. Sie entfernen dünne Schichten von den meisten Oberflächen, ohne die darunterliegende Lage zu beschädigen. Dabei ist die Entwicklung von Wärme und Staub minimal. Mit dem Schaftmontagesystem sind sie auf Geradeschleifern sofort einsatzbereit. Das scharfe Schleifkorn, das in die dünnen, flexiblen Borsten eingebettet ist, ermöglicht ein schnelles und gleichmäßiges Finish. Für die meisten Anwendungen liegt die Arbeitsdrehzahl bei 8.000 U/min. Geringere Drehzahlen ermöglichen weicheren Ansatz, größere Flexibilität und feinere Ergebnisse. Höhere Drehzahlen erlauben einen aggressiveren Materialabtrag. Leichtes Andrücken der Borsten maximiert die Nutzungsdauer der Bürsten. Anwendungen: - Für leichtes Entgraten, Säubern, Finishen und Polieren
- Für Geradeschleifer
Vorteile: - Dünne, flexible Borsten ermöglichen ein schnelles und konstantes Finish
- Maximale Nutzungsdauer
- Entfernen dünner Oberflächenschichten mit minimaler Entwicklung von Staub und Hitze
Wir empfehlen: - Arbeitsdrehzahl für perfekten Feinschliff: 8.000 U/min
- Die Bürstenlebensdauer wird durch Ausüben von leichtem Druck auf die Borstenspitzen maximiert.
Besonderheiten: - Universell einsetzbar
- Für schwer erreichbare Stellen
- Für den Geradschleifer
Weitere Informationen: | | Werkzeug für: | Geradschleifer | Bruttogewicht: | 0.059 kg | D x T - S x L: | 51 x 6,4 - 6 x 40 mm | Durchmesser: | 51 mm | Form: | 52RA RADIAL BRUSH SPINDLE MOUNTED | Herkunftsland: | CN | Korngroesse: | 120 | Nettogewicht: | 0.051 kg | Produktlinie: | PREMIUM | Spezifikation: | A120 MEDIUM | Staerke: | 6.4 mm | Werkstoffeignung: | Edelstahl;Stahl;Titan/Titanlegierungen;Nichteisenmetalle;Composites;Kunststoff / PVC;Farbe / Lack;Holz | Warengruppe: | SSYP5 | EAN-Code Verpackung: | 9009013049205 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Bürstwalzen, Bürstenrolle, radiale Schleifbürste, schleifen, entgraten, säubern, finishing |
| | |
| |