Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tyrolit SUNBURST Schaft-Radialschleifbürste TC 76x6,4-6x40 A80 GROB universell


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Frontansicht
Frontansicht
Pictogram
Pictogram
Pictogram
Pictogram
Pictogram
Pictogram
Pictogram
Pictogram
Artikel-Nr.:
     CGY8A-34570084
Hersteller:
     Tyrolit
Herst.-Nr.:
     34570084
EAN/GTIN:
     9003173118733
Suchbegriffe:
Radialbürstenscheibe
Die SUNBURST Radialschleifbürsten von Tyrolit sind die ideale Lösung für leichtes Entgraten, Säubern sowie Fein- und Polierbearbeitungen an einer Vielzahl an Materialien und insbesondere für schwer erreichbare Stellen. Sie entfernen dünne Schichten von den meisten Oberflächen, ohne die darunterliegende Lage zu beschädigen. Dabei ist die Entwicklung von Wärme und Staub minimal. Mit dem Schaftmontagesystem sind sie auf Geradeschleifern sofort einsatzbereit. Das scharfe Schleifkorn, das in die dünnen, flexiblen Borsten eingebettet ist, ermöglicht ein schnelles und gleichmäßiges Finish. Für die meisten Anwendungen liegt die Arbeitsdrehzahl bei 8.000 U/min. Geringere Drehzahlen ermöglichen weicheren Ansatz, größere Flexibilität und feinere Ergebnisse. Höhere Drehzahlen erlauben einen aggressiveren Materialabtrag. Leichtes Andrücken der Borsten maximiert die Nutzungsdauer der Bürsten.

Anwendungen:
  • Für leichtes Entgraten, Säubern, Finishen und Polieren
  • Für Geradeschleifer

Vorteile:
  • Dünne, flexible Borsten ermöglichen ein schnelles und konstantes Finish
  • Maximale Nutzungsdauer
  • Entfernen dünner Oberflächenschichten mit minimaler Entwicklung von Staub und Hitze

Wir empfehlen:
  • Arbeitsdrehzahl für perfekten Feinschliff: 8.000 U/min
  • Die Bürstenlebensdauer wird durch Ausüben von leichtem Druck auf die Borstenspitzen maximiert.

Besonderheiten:
  • Universell einsetzbar
  • Für schwer erreichbare Stellen
  • Für den Geradschleifer
Weitere Informationen:
Werkzeug für:
Geradschleifer
Bruttogewicht:
0.075 kg
D x T - S x L:
76 x 6,4 - 6 x 40 mm
Durchmesser:
76 mm
Form:
52RA RADIAL BRUSH SPINDLE MOUNTED
Herkunftsland:
CN
Korngroesse:
80
Nettogewicht:
0.068 kg
Produktlinie:
PREMIUM
Spezifikation:
A80 COARSE
Staerke:
6.4 mm
Werkstoffeignung:
Edelstahl;Stahl;Titan/Titanlegierungen;Nichteisenmetalle;Composites;Kunststoff / PVC;Farbe / Lack;Holz
Warengruppe:
SSYP5
EAN-Code Verpackung:
9009013049342
Weitere Suchbegriffe: Bürstwalzen, Bürstenrolle, radiale Schleifbürste, schleifen, entgraten, säubern, finishing
Die besten Konditionen aller 16 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 17,46*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,33*
€ 27,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,27*
€ 27,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,96*
€ 26,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,20*
€ 25,23
pro Stück
ab 12 Stück
€ 21,00*
€ 24,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,45*
€ 24,34
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,46*
€ 20,78
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.