Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tyrolit SUNBURST Radialschleifbürstenscheibe TA 76x9,53 A120 MEDIUM universell


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Frontansicht
Frontansicht
Pictogram
Pictogram
Pictogram
Pictogram
Pictogram
Pictogram
Pictogram
Pictogram
Artikel-Nr.:
     CGY8A-34570111
Hersteller:
     Tyrolit
Herst.-Nr.:
     34570111
EAN/GTIN:
     9009013050218
Suchbegriffe:
Bürstwalzen
Bürstenrolle
radiale Schleifbürste
schleifen
Die SUNBURST Scheiben für Radialschleifbürsten von Tyrolit sind die ideale Lösung für leichtes Entgraten, Säubern sowie Fein- und Polierbearbeitungen an einer Vielzahl an Materialien und insbesondere für schwer erreichbare Stellen. Die Scheiben entfernen dünne Schichten von den meisten Oberflächen, ohne die darunterliegende Lage zu beschädigen. Dabei ist die Entwicklung von Wärme und Staub minimal. Das in den flexiblen Borsten eingebettete scharfe Schleifkorn ermöglicht schnelle und konstante Ergebnisse bei der Feinbearbeitung. Für die meisten Anwendungen liegt die Arbeitsdrehzahl zwischen 2000 und 18.000 U/min. Geringere Drehzahlen ermöglichen weicheren Ansatz, größere Flexibilität und feinere Ergebnisse. Höhere Drehzahlen erlauben einen aggressiveren Materialabtrag. Leichtes Andrücken der Borsten maximiert die Nutzungsdauer der Scheibe.

Anwendungen:
  • Für leichtes Entgraten, Säubern, Finishen und Polieren
  • Für den Geradschleifer

Vorteile:
  • Dünne, flexible Borsten für ein schnelles und konstantes Finish
  • Maximale Nutzungsdauer
  • Entfernen dünner Oberflächenschichten mit minimaler Entwicklung von Staub und Hitze

Wir empfehlen:
  • Arbeitsdrehzahl für perfekten Feinschliff: ca. 3000 bis 18.000 U/min
  • Die Bürstenlebensdauer wird durch Ausüben von leichtem Druck auf die Borstenspitzen maximiert.

Besonderheiten:
  • Universell einsetzbar
  • Nur geringe Staub- und Hitzeentwicklung
  • Für den Geradschleifer
Weitere Informationen:
Werkzeug für:
Geradschleifer
Bohrung:
9.53 mm
Bruttogewicht:
0.021 kg
D x T x H:
76 x 1,1 x 9,53 mm
Durchmesser:
76 mm
Form:
DISC RA RADIAL BRUSH
Herkunftsland:
CN
Korngroesse:
120
Nettogewicht:
0.015 kg
Produktlinie:
PREMIUM
Spezifikation:
A120 MEDIUM
Staerke:
1.1 mm
Werkstoffeignung:
Edelstahl;Stahl;Titan/Titanlegierungen;Nichteisenmetalle;Composites;Kunststoff / PVC;Farbe / Lack;Holz
Warengruppe:
SSYP1
EAN-Code Verpackung:
9009013050218
Weitere Suchbegriffe: entgraten, säubern, finishing
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,50*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 5,42*
€ 6,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,23*
€ 6,22
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,56*
€ 5,43
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,42*
€ 5,26
pro Stück
ab 150 Stück
€ 4,31*
€ 5,13
pro Stück
ab 200 Stück
€ 4,10*
€ 4,88
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 3,50*
€ 4,17
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.