Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tyrolit SUNBURST Radialschleifbürste TC 152x25,4/A1 A220 universell


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Frontansicht
Frontansicht
Pictogram
Pictogram
Pictogram
Pictogram
Pictogram
Pictogram
Pictogram
Pictogram
Artikel-Nr.:
     CGY8A-34570128
Hersteller:
     Tyrolit
Herst.-Nr.:
     34570128
EAN/GTIN:
     9003173118856
Suchbegriffe:
Bürstwalzen
Bürstenrolle
radiale Schleifbürste
schleifen
Die SUNBURST Radialschleifbürsten mit Flanschen/Adapter sind die ideale Lösung für leichtes Entgraten, Säubern sowie Fein- und Polierbearbeitungen an einer Vielzahl an Materialien und insbesondere für schwer erreichbare Stellen. Dank ihrer speziellen Geometrie passen sie sich perfekt an das Werkstück an. Mit integriertem Flansch/Adapter sind sie sofort an Schleifböcken einsetzbar. Die Schleifbürsten entfernen dünne Schichten von den meisten Oberflächen, ohne die darunterliegende Lage zu beschädigen. Dabei ist die Entwicklung von Wärme und Staub minimal. Das in den flexiblen Borsten eingebettete scharfe Schleifkorn ermöglicht schnelle und konstante Ergebnisse bei der Feinbearbeitung. Für die meisten Anwendungen liegt die Arbeitsdrehzahl zwischen 800 und 4000 U/min.

Anwendungen:
  • Für leichtes Entgraten, Reinigen, Finishing und Polieren
  • Für die Verwendung auf Schleifböcken

Vorteile:
  • Dünne, flexible Borsten für ein schnelles und konstantes Finish
  • Entfernen dünner Oberflächenschichten mit minimaler Entwicklung von Staub und Hitze

Wir empfehlen:
  • Arbeitsgeschwindigkeit von ca. 800 - 4.000 RPM für ein perfektes Finish
  • Nur leichtes Andrücken der Bürsten beim Arbeiten für maximale Lebensdauer

Besonderheiten:
  • Universell einsetzbar
  • Nur geringe Staub- und Hitzeentwicklung
  • Für den Schleifbock
Weitere Informationen:
Werkzeug für:
Geradschleifer
Bohrung:
25.4 mm
Bruttogewicht:
0.35 kg
D x T x H x DEVICE:
152 x 12,7 x 25,4 x A1 mm
Durchmesser:
152 mm
Form:
DISC RA RADIAL BRUSH
Herkunftsland:
CN
Korngroesse:
220
Nettogewicht:
0.301 kg
Produktlinie:
PREMIUM
Spezifikation:
A1 = Adapter ring ½”, 5/8”, ¾”
Staerke:
12.7 mm
Werkstoffeignung:
Edelstahl;Stahl;Titan/Titanlegierungen;Nichteisenmetalle;Composites;Kunststoff / PVC;Farbe / Lack;Holz
Warengruppe:
SSYP1
EAN-Code Verpackung:
9009013050669
Weitere Suchbegriffe: entgraten, säubern, finishing
Die besten Konditionen aller 18 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 47,04*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 60,27*
€ 71,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 58,60*
€ 69,73
pro Stück
ab 3 Stück
€ 58,59*
€ 69,72
pro Stück
ab 4 Stück
€ 58,43*
€ 69,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 55,99*
€ 66,63
pro Stück
ab 6 Stück
€ 55,43*
€ 65,96
pro Stück
ab 8 Stück
€ 55,16*
€ 65,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 53,25*
€ 63,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 50,92*
€ 60,59
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 47,04*
€ 55,98
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.