Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tyrolit Spiralband 30x30 A150 PC X PREMIUM Stahl/Inox/Aluminium


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Frontansicht
Frontansicht
Pictogram
Pictogram
Pictogram
Artikel-Nr.:
     CGY8A-34593796
Hersteller:
     Tyrolit
Herst.-Nr.:
     34593796
EAN/GTIN:
     9003173161388
Suchbegriffe:
Schleifbandhülse
Schleifbandring
Schleifhülle
Schleifhülse
Die PREMIUM A-P01 PC X Spiralbänder aus Korund sind mit einer Innenverstärkung aus Baumwollgewebe ausgestattet und eignen sich durch ihre reduzierten Abmessungen perfekt für Arbeiten auf kleinstem Raum. Weiters zeichnet sich das Produkt durch hervorragende Standzeiten aus, was nicht zuletzt an der Qualität des Trägergewebes und der Hochwertigkeit des verwendeten Schleifmittels liegt. Durch eine Kombination aus Korund und Kühlmittel ist es Ihnen möglich, jegliche Arten von Metallen, ob Eisen- oder Nichteisenmetalle, sowie Kunststoffe schnell und sauber zu bearbeiten. Die Anwendungen reichen vom einfachen Entgraten über die Feinbearbeitung bis hin zur Formgebung komplexer Werkstücke.

Anwendungen:
  • Für die Feinbearbeitung von Stanzteilen, Innenflächen von Zylindern, Rohren und Teilen mit Bohrungen
  • Für das Entgraten bis hin zur Formgebung von Werkstücken je nach Korngröße

Vorteile:
  • Kombination aus Korund und Kühlmittel für den Einsatz auf unterschiedlichsten Materialien
  • Einfache Montage auf einer Achse oder einem erweiterbaren Dorn
  • Zum Bearbeiten von schwer zugänglichen Stellen geeignet

Wir empfehlen:
  • Korngröße 36/50/60 für hohen Materialabtrag
  • Korngröße 80/120 für ein perfektes Oberflächenfinish

Besonderheiten:
  • Universeller Einsatz
  • Einfache Montage
  • Für schwer zugängliche Stellen
Weitere Informationen:
Werkzeug für:
Geradschleifer
Bruttogewicht:
0.003 kg
D x T:
30 x 30 mm
Durchmesser:
30 mm
Form:
Gewebe Spiralband
Herkunftsland:
IT
Korngroesse:
150
Nettogewicht:
0.003 kg
Produktlinie:
PREMIUM
Spezifikation:
A-P01 PC X JS
Staerke:
30 mm
Werkstoffeignung:
Edelstahl;Nichteisenmetalle;Stahl
Warengruppe:
SSYB8
EAN-Code Verpackung:
9009013075518
Weitere Suchbegriffe: Schleifring, Vlies-Schleifbandhülse, Spiralband, Spiralschlauch Schutz, spiralband, Spiralschleifrollen, Spiralschleifstreifen, schleifen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,26*
  
Preis gilt ab 75.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 1,34*
€ 1,59
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,54*
€ 0,64
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,53*
€ 0,63
pro Stück
ab 150 Stück
€ 0,37*
€ 0,44
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,35*
€ 0,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,33*
€ 0,39
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 0,26*
€ 0,31
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.