| |
|
| Artikel-Nr.: CGY8A-34593875 Herst.-Nr.: 34593875 EAN/GTIN: 9003173161661 |
| |
|
| | |
| Die PREMIUM ZA-P41 PC X Spiralbänder aus Zirkonium sind mit einer Innenverstärkung aus Baumwollgewebe ausgestattet und eignen sich durch ihre reduzierten Abmessungen perfekt für Arbeiten auf kleinstem Raum. Zirkonium zeichnet sich durch eine hohe Zähigkeit aus was zu einem klar verbesserten Widerstand der Spiralbänder führt. Weiters glänzt das Produkt durch hervorragende Standzeiten, was nicht zuletzt an der Qualität des Trägergewebes und der Hochwertigkeit des verwendeten Schleifmittels liegt. Durch die Kombination aus Zirkon und einem Kühlmittel ist es Ihnen möglich, jegliche Arten von Metallen, ob Eisen- oder Nichteisenmetalle, sowie Kunststoffe schnell und sauber zu bearbeiten. Die Anwendungen reichen vom einfachen Entgraten über die Feinbearbeitung bis hin zur Formgebung komplexer Werkstücke. Anwendungen: - Für die Feinbearbeitung von Stanzteilen, Innenflächen von Zylindern, Rohren und Teilen mit Bohrungen
- Für das Entgraten bis hin zur Formgebung von Werkstücken je nach Korngröße
Vorteile: - Hohe Zähigkeit und Widerstandsfähigkeit
- Einfache Montage auf einer Achse oder einem erweiterbaren Dorn
- Zum Bearbeiten von schwer zugänglichen Stellen geeignet
Wir empfehlen: - Korngröße 36/50/60 für höchste Abtragsleistung
- Korngröße 80/120 für ein perfektes Oberflächenfinish
Besonderheiten: - Hohe Zähigkeit und Widerstandsfähigkeit
- Einfache Montage
- Für schwer zugängliche Stellen
Weitere Informationen: | | Werkzeug für: | Geradschleifer | Bruttogewicht: | 0.003 kg | D x T: | 30 x 20 mm | Durchmesser: | 30 mm | Form: | Gewebe Spiralband | Herkunftsland: | IT | Korngroesse: | 60 | Nettogewicht: | 0.003 kg | Produktlinie: | PREMIUM | Spezifikation: | ZA-P41 PC X JS | Staerke: | 20 mm | Werkstoffeignung: | Edelstahl;Nichteisenmetalle;Stahl | Warengruppe: | SSYB8 | EAN-Code Verpackung: | 9009013075815 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Spiralschleifrollen, Spiralschleifstreifen, schleifen |
| | |
| |