Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tyrolit Spiralband 60x30 ZA120 PC X PREMIUM Stahl/Inox/Aluminium


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Frontansicht
Frontansicht
Pictogram
Pictogram
Pictogram
Artikel-Nr.:
     CGY8A-34593902
Hersteller:
     Tyrolit
Herst.-Nr.:
     34593902
EAN/GTIN:
     9003173166796
Suchbegriffe:
Spiralband
Spiralschlauch Schutz
spiralband
Die PREMIUM ZA-P41 PC X Spiralbänder aus Zirkonium sind mit einer Innenverstärkung aus Baumwollgewebe ausgestattet und eignen sich durch ihre reduzierten Abmessungen perfekt für Arbeiten auf kleinstem Raum. Zirkonium zeichnet sich durch eine hohe Zähigkeit aus was zu einem klar verbesserten Widerstand der Spiralbänder führt. Weiters glänzt das Produkt durch hervorragende Standzeiten, was nicht zuletzt an der Qualität des Trägergewebes und der Hochwertigkeit des verwendeten Schleifmittels liegt. Durch die Kombination aus Zirkon und einem Kühlmittel ist es Ihnen möglich, jegliche Arten von Metallen, ob Eisen- oder Nichteisenmetalle, sowie Kunststoffe schnell und sauber zu bearbeiten. Die Anwendungen reichen vom einfachen Entgraten über die Feinbearbeitung bis hin zur Formgebung komplexer Werkstücke.

Anwendungen:
  • Für die Feinbearbeitung von Stanzteilen, Innenflächen von Zylindern, Rohren und Teilen mit Bohrungen
  • Für das Entgraten bis hin zur Formgebung von Werkstücken je nach Korngröße

Vorteile:
  • Hohe Zähigkeit und Widerstandsfähigkeit
  • Einfache Montage auf einer Achse oder einem erweiterbaren Dorn
  • Zum Bearbeiten von schwer zugänglichen Stellen geeignet

Wir empfehlen:
  • Korngröße 36/50/60 für höchste Abtragsleistung
  • Korngröße 80/120 für ein perfektes Oberflächenfinish

Besonderheiten:
  • Hohe Zähigkeit und Widerstandsfähigkeit
  • Einfache Montage
  • Für schwer zugängliche Stellen
Weitere Informationen:
Werkzeug für:
Geradschleifer
Bruttogewicht:
0.007 kg
D x T:
60 x 30 mm
Durchmesser:
60 mm
Form:
Gewebe Spiralband
Herkunftsland:
IT
Korngroesse:
120
Nettogewicht:
0.007 kg
Produktlinie:
PREMIUM
Spezifikation:
ZA-P41 PC X JS
Staerke:
30 mm
Werkstoffeignung:
Edelstahl;Nichteisenmetalle;Stahl
Warengruppe:
SSYB8
EAN-Code Verpackung:
9009013079202
Weitere Suchbegriffe: Spiralschleifrollen, Spiralschleifstreifen, schleifen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,46*
  
Preis gilt ab 150.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,99*
€ 1,18
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,95*
€ 1,13
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,62*
€ 0,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,60*
€ 0,71
pro Stück
ab 750 Stück
€ 0,58*
€ 0,69
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,55*
€ 0,65
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,46*
€ 0,55
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.