Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tyrolit Vliesscheibe 200x50x76,2 mm A FEIN PREMIUM universell einsetzbar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Frontansicht
Frontansicht
Pictogram
Pictogram
Pictogram
Artikel-Nr.:
     CGY8A-34598758
Hersteller:
     Tyrolit
Herst.-Nr.:
     34598758
EAN/GTIN:
     9003173160176
Suchbegriffe:
Fächerbürste
Fächerschleifer
Lamellenschleifer
Schleiffächer
Die Lamellen der PREMIUM Schleifvliesscheiben sind radial angeordnet, was zu maximaler Anpassungsfähigkeit des Vlieses führt. Dadurch wird eine geometrische Veränderung der Oberfläche des Werkstückes verhindert und beste Ergebnisse ermöglicht. Das Werkzeug zeichnet sich vor allem durch einen kühlen Schliff und eine geringe thermische Belastung der Oberfläche aus. Mit dieser Schleifvliesscheibe sind Sie bestens für unterschiedlichste Aufgaben, wie das Mattieren und Satinieren von Metallen, Reinigen von oxidierten Oberflächen, Strichmattieren von Edelstahl oder zum Aufrauen von Kunststoffen, gerüstet.

Anwendungen:
  • Zum Mattieren und Satinieren von Metallen, Reinigen von oxidierten Oberflächen, Strichmattieren von Edelstahl oder zum Aufrauen von Kunststoffen
  • Insbesondere für Edelstahl, Nichteisenmetalle, Aluminium, Titan und Kunststoff

Vorteile:
  • Kühler Schliff und geringe thermische Belastung
  • Keine geometrische Veränderung der Oberfläche
  • Hohe Anpassungsfähigkeit, dennoch widerstandsfähig
  • einfache Handhabung
  • konstantes Finishing

Besonderheiten:
  • Maximale Anpassungsfähigkeit
  • einfache Handhabung
  • Kühler Schliff und konstantes Finish
Weitere Informationen:
Werkzeug für:
Schleifbock
Bohrung:
76.2 mm
Bruttogewicht:
0.536 kg
D x T x H:
200 x 50 x 76,2 mm
Durchmesser:
200 mm
Form:
VLIES Lamellenscheibe
Herkunftsland:
IT
Korngroesse:
50
Nettogewicht:
0.536 kg
Produktlinie:
PREMIUM
Spezifikation:
A FEIN
Staerke:
50 mm
Ursprungsbundesland:
CN
Werkstoffeignung:
Edelstahl;Kunststoff / PVC;Nichteisenmetalle
Warengruppe:
SSYV601
EAN-Code Verpackung:
9009013076256
Weitere Suchbegriffe: Schleifmopstifte, Schleifvliesscheibe, schleifvliesscheibe, Vliesschleifscheiben, Schleifvlies-Rondelle, Schleifvlieskreisscheiben, mattieren, satinieren, reinigen, aufrauen, schleifen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 18,96*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 24,37*
€ 29,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,12*
€ 27,51
pro Stück
ab 30 Stück
€ 22,92*
€ 27,27
pro Stück
ab 50 Stück
€ 21,91*
€ 26,07
pro Stück
ab 60 Stück
€ 21,37*
€ 25,43
pro Stück
ab 100 Stück
€ 19,98*
€ 23,78
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 18,96*
€ 22,56
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.