Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tyrolit Fächerstift 60x20 6x40 mm A180 PREMIUM Stahl/Inox/Aluminium


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Frontansicht
Frontansicht
Pictogram
Pictogram
Pictogram
Artikel-Nr.:
     CGY8A-433039
Hersteller:
     Tyrolit
Herst.-Nr.:
     433039
EAN/GTIN:
     9003174330394
Suchbegriffe:
Lamellenstifte
Fächerschleifstifte
Lamellenbürsten
Lamellenräder
Die PREMIUM A-P01 C X Fächerstifte aus Korundgewebe sind in unterschiedlichen Dimensionen und Schaftgrößen erhältlich. Die radiale Anordnung der Lamellen gewährleistet eine fortlaufende Abnutzung des Schleifgewebes, sowie das kontinuierliche Freilegen von neuem Schleifkorn. Dadurch wird eine durchgängig hohe Schleifleistung erreicht. Die hohe Flexibilität der Lamellen gewährleistet ein hervorragendes Anpassungsvermögen an unregelmäßige Profile und durch eine ständige Ventilation während des Bearbeitungsprozesses wird die Arbeitsfläche nur mäßig erhitzt. Während die Fächerstifte mit 3mm Schaft durch ihre äußerst geringen Abmessungen gekennzeichnet sind, stellen die Schleifmittel mit 6mm Schaft die vielseitigsten Schleifwerkzeuge aus dieser Produktgruppe dar. Ihre hohe Strapazierfähigkeit prädestiniert sie für unterschiedlichste Anwendungen und Werkstoffe.

Anwendungen:
  • Feinbearbeitung, leichtes Entgraten, Reinigen oder Vorbereiten auf die Nachbehandlung (Verchromung, Nickelüberzug oder Lackierung) von Kleinteilen oder schwer zugänglichen Stellen wie Innenflächen von Rohren und Zylindern, sowie von Werkstücken mit unregelmäßigem Profil
  • Produktion und Wartung von Maschinen (chemische, pharmazeutische und Lebensmittel-Industrie und in Krankenhäusern), Entgraten und Reinigen von Stanzteilen (Automobilindustrie), Metallgerüstbau, Einrichtungsbranche für Gegenstände aus Stahl und Edelstahl, Formenbau, Produktion von Werkzeugen

Vorteile:
  • Auswahl an verschiedenen Dimensionen und Schaftgrößen
  • Ausgezeichnete Schleifleistung und konstante Ergebnisse
  • Hohe Flexibilität und Anpassungsvermögen
  • Mäßige thermische Entwicklung durch Ventilation
  • Hervorragende Handlichkeit

Wir empfehlen:
  • Korngröße 60 für hohen Materialabtrag
  • Korngröße 80/120 für universelle Bearbeitung
  • Korngrößen 150 bis 320 für Feinarbeiten
  • Maximale Drehzahl beachten

Besonderheiten:
  • Flexible Lamellen für genaues Arbeiten
  • Perfekt für die Bearbeitung von schwer zugänglichen Stellen
  • Höchste Lebensdauer und beste Schleifergebnisse
Weitere Informationen:
Werkzeug für:
Geradschleifer
Bruttogewicht:
0.054 kg
D x T:
60 x 20 mm
Durchmesser:
60 mm
Form:
Gewebe Fächerschleifstift
Herkunftsland:
IT
Korngroesse:
180
Nettogewicht:
0.054 kg
Produktlinie:
PREMIUM
Spezifikation:
C X A-P01
Staerke:
20 mm
UNSPSC:
31191510
Ursprungsbundesland:
CN
Vs /max:
50 m/s
Werkstoffeignung:
Stahl;Nichteisenmetalle;Edelstahl
Warengruppe:
SSYF5
EAN-Code Verpackung:
9009014330395
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,33*
  
Preis gilt ab 200 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 4,15*
€ 4,94
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,52*
€ 3,00
pro Stück
ab 150 Stück
€ 2,42*
€ 2,88
pro Stück
ab 200 Stück
€ 2,33*
€ 2,77
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.