Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tyrolit Bankstein Keramisch 50x25x150 mm 89A400 FEIN Stahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Frontansicht
Frontansicht
Detail
Pictogram
Artikel-Nr.:
     CGY8A-457
Hersteller:
     Tyrolit
Herst.-Nr.:
     457
EAN/GTIN:
     9003170004572
Suchbegriffe:
feilen
schärfen
Schleifstein
Schleiffeile
Die Tyrolit Banksteine werden vorwiegend zum Schärfen und Abziehen von Messern und Scheren eingesetzt. Sie sind daher für alle Garten- und Holzwerkzeuge bestens geeignet. Durch die unterschiedlichen Korngrößen können Sie Ihr Werkzeug individuell wählen.

Anwendungen:
  • Zum Schärfen und Abziehen von Messern und Scheren
  • Für alle Garten- und Holzwerkzeuge bestens geeignet

Vorteile:
  • Individuelle Anwendung
  • Beste Ergebnisse
  • Breites Sortiment

Besonderheiten:
  • Individuell abstimmbar
  • Beste Ergebnisse
  • Breites Sortiment
Weitere Informationen:
Werkstoffeignung:
Stahl
B x C x L:
50 x 25 x 150 mm
Bohrung:
150 mm
Bruttogewicht:
0.484 kg
Durchmesser:
50 mm
Form:
90B BANKSTEIN
Herkunftsland:
AT
Korngroesse:
400
Nettogewicht:
0.388 kg
Spezifikation:
89AFEIN
Staerke:
25 mm
UNSPSC:
31191510
Ursprungsbundesland:
T
Vs /max:
35 m/s
Warengruppe:
AKV70
EAN-Code Verpackung:
9009010004573
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 14,92*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,85*
€ 39,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,11*
€ 38,21
pro Stück
ab 3 Stück
€ 22,51*
€ 26,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,31*
€ 25,36
pro Stück
ab 8 Stück
€ 19,66*
€ 23,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,85*
€ 22,43
pro Stück
ab 15 Stück
€ 18,73*
€ 22,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,34*
€ 21,82
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,92*
€ 17,75
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.