Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tyrolit Bankstein Keramisch 50x25x200 mm 89A400 FEIN Stahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Frontansicht
Frontansicht
Detail
Pictogram
Artikel-Nr.:
     CGY8A-461
Hersteller:
     Tyrolit
Herst.-Nr.:
     461
EAN/GTIN:
     9003170004619
Suchbegriffe:
feilen
schärfen
Schleifstein
Schleiffeile
Die Tyrolit Banksteine werden vorwiegend zum Schärfen und Abziehen von Messern und Scheren eingesetzt. Sie sind daher für alle Garten- und Holzwerkzeuge bestens geeignet. Durch die unterschiedlichen Korngrößen können Sie Ihr Werkzeug individuell wählen.

Anwendungen:
  • Zum Schärfen und Abziehen von Messern und Scheren
  • Für alle Garten- und Holzwerkzeuge bestens geeignet

Vorteile:
  • Individuelle Anwendung
  • Beste Ergebnisse
  • Breites Sortiment

Besonderheiten:
  • Individuell abstimmbar
  • Beste Ergebnisse
  • Breites Sortiment
Weitere Informationen:
Werkstoffeignung:
Stahl
B x C x L:
50 x 25 x 200 mm
Bohrung:
200 mm
Bruttogewicht:
0.629 kg
Durchmesser:
50 mm
Form:
90B BANKSTEIN
Herkunftsland:
AT
Korngroesse:
400
Nettogewicht:
0.518 kg
Spezifikation:
89AFEIN
Staerke:
25 mm
UNSPSC:
31191510
Ursprungsbundesland:
T
Vs /max:
35 m/s
Warengruppe:
AKV70
EAN-Code Verpackung:
9009010004610
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 16,40*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,75*
€ 42,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,48*
€ 41,03
pro Stück
ab 3 Stück
€ 24,22*
€ 28,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,13*
€ 27,52
pro Stück
ab 8 Stück
€ 21,34*
€ 25,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,67*
€ 24,60
pro Stück
ab 15 Stück
€ 20,54*
€ 24,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,21*
€ 24,05
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,40*
€ 19,52
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.