Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tyrolit Diamant Schleifscheibe 150x8x32 mm D126 B Spanflächenschliff Hartmetall


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Frontansicht
Frontansicht
Pictogram
Artikel-Nr.:
     CGY8A-462889
Hersteller:
     Tyrolit
Herst.-Nr.:
     462889
EAN/GTIN:
     9003174628897
Suchbegriffe:
Schleifen
Schärfen
Sägeblattschleifscheiben
Schleifscheibe für Sägeblatt
Diese kunstharzgebundene Diamantscheibe ist in Topfform und als Umfangsscheibe erhältlich. Zusätzlich wählen Sie aus Ausführungen mit Einzel und Doppelbelag D126/D46. Bei Doppelbelagscheiben wird durch die Kombination von zwei Korngrößen und einer hohen Konzentration eine sehr gute Schneidenqualität erzielt. Sie erhalten dieses Produkt für alle gängigen Schärfautomaten in den Durchmessern 100 - 125 mm.

Anwendungen:
  • Für den Freiflächenschliff (Rückenschliff) von Werkstücken aus Hartmetall

Vorteile:
  • Lange Standzeiten und sehr gute Zerspanungsleistung
  • Hohe Wirtschaftlichkeit
  • Beste Schneidenqualität

Besonderheiten:
  • Lange Standzeit
  • Hohe Wirtschaftlichkeit
  • Beste Schneidenqualität
Weitere Informationen:
Werkstoffeignung:
Hartmetall
Bohrung:
32 mm
Bruttogewicht:
0.793 kg
D x T x H:
150 x 8 x 32 mm
Durchmesser:
150 mm
Form:
14M1Z 02411K SCHLEIFSCHEIBE
Herkunftsland:
AT
Korngroesse:
126
Nettogewicht:
0.373 kg
Spezifikation:
150 - 2,5 - 8 / 150 / 2,5 - 8 X V8
Staerke:
8 mm
UNSPSC:
31191506
Ursprungsbundesland:
T
Vs /max:
50 m/s
Warengruppe:
DPD10
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 159,55*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 207,58*
€ 247,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 200,22*
€ 238,26
pro Stück
ab 3 Stück
€ 198,41*
€ 236,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 188,97*
€ 224,87
pro Stück
ab 6 Stück
€ 184,15*
€ 219,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 176,26*
€ 209,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 159,55*
€ 189,86
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.