Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tyrolit DCU-FC Trockenschnitt-Sägeblätter 300x3x20 BASIC Universal


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Frontansicht
Frontansicht
Seitenansicht
Isometrisch
Pictogram
Artikel-Nr.:
     CGY8A-467280
Hersteller:
     Tyrolit
Herst.-Nr.:
     467280
EAN/GTIN:
     9003174672807
Suchbegriffe:
Diamant-Trennscheibe
Diamantscheibe
Diamanttrennscheibe
diamantscheibe tyrolit

Vorteile:
  • Kosteneffektive Leistung und Lebensdauer.
  • Hochwertig
  • Effizient
Weitere Informationen:
Werkzeug für:
Trennschleifer
Bohrung:
20 mm
Bruttogewicht:
1.256 kg
D x T x H:
300 x 3 x 20 mm
Durchmesser:
300 mm
Form:
C3R DIAMANTKREISSAEGE
Herkunftsland:
CN
Korngroesse:
30
Nettogewicht:
1.196 kg
Produktlinie:
BASIC
Spezifikation:
3 - 10
Staerke:
3 mm
Werkstoffeignung:
Universal
Warengruppe:
DGR30
EAN-Code Verpackung:
9009014672808
Weitere Suchbegriffe: diamant-trennscheibe, diamantscheibe 300mm, Trockenschnitttechnologie, Staubabsaugung, Trockensägeblätter, Diamanttrennscheiben, Trockenfrässcheiben
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 60,49*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 63,28*
€ 75,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 60,49*
€ 71,98
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.