Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tyrolit DCU-FC Trockenschnitt-Sägeblätter 125x2x22,23 PREMIUM Universal


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Frontansicht
Frontansicht
Seitenansicht
Isometrisch
Pictogram
Artikel-Nr.:
     CGY8A-474746
Hersteller:
     Tyrolit
Herst.-Nr.:
     474746
EAN/GTIN:
     9003174747468
Suchbegriffe:
Diamant-Trennscheibe
Diamantscheibe
Diamanttrennscheibe
tyrolit diamanttrennscheibe 125x2x2...
Weitere Informationen:
Werkzeug für:
Winkelschleifer
Bohrung:
22.23 mm
Bruttogewicht:
0.579 kg
D x T x H:
125 x 2 x 22,23 mm
Durchmesser:
125 mm
Form:
C6R DIAMANTKREISSAEGE
Herkunftsland:
TH
Korngroesse:
30
Nettogewicht:
0.579 kg
Produktlinie:
PREMIUM
Spezifikation:
30,9 - 2 - 10
Staerke:
2 mm
UNSPSC:
31191506
Ursprungsbundesland:
21
Werkstoffeignung:
Universal
Warengruppe:
DGR10
EAN-Code Verpackung:
9009014747469
Weitere Suchbegriffe: diamant-trennscheibe, diamantscheibe 125mm, Trockenschnitttechnologie, Staubabsaugung, Trockensägeblätter, Diamanttrennscheiben, Trockenfrässcheiben
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 39,06*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,01*
€ 47,61
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,06*
€ 46,48
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.