Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tyrolit CDL Nassbohrkronen 15x400xR1/2" PREMIUM armierten Beton


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Frontansicht
Frontansicht
Rückansicht
Seitenansicht
Pictogram
Artikel-Nr.:
     CGY8A-474990
Hersteller:
     Tyrolit
Herst.-Nr.:
     474990
EAN/GTIN:
     9003174749905
Suchbegriffe:
Diamant-Nassbohrkrone
Diamant-Bohrkrone
Diamantbohrkrone
Hohlbohrer

Vorteile:
  • Konstant schnelle Schnittleistung und spürbare Laufruhe
  • Sehr hohe Lebensdauer.
Weitere Informationen:
Werkzeug für:
Kernbohren
Bruttogewicht:
0.427 kg
D x T x Y/AUFN:
15 x 400 x R1/2" mm
Durchmesser:
15 mm
Form:
HOHL3 DIAMANT - HOHLBOHRER
Herkunftsland:
AT
Korngroesse:
40
Nettogewicht:
0.406 kg
Produktlinie:
PREMIUM
Spezifikation:
15 - 2,5 - 7
Staerke:
400 mm
UNSPSC:
31191506
Werkstoffeignung:
Beton
Warengruppe:
DGL30
EAN-Code Verpackung:
9009014749906
Weitere Suchbegriffe: diamant nassbohrkrone, Nassbohrtechnologie, Wasserkühlung, Diamantnassbohrer, Nassbohrwerkzeuge, Wasserbohrkronen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 52,82*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 77,38*
€ 92,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 68,47*
€ 81,48
pro Stück
ab 3 Stück
€ 68,04*
€ 80,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 65,75*
€ 78,24
pro Stück
ab 6 Stück
€ 63,98*
€ 76,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 61,76*
€ 73,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 52,82*
€ 62,86
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.