Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tyrolit CDL Nassbohrkronen 42x450xR1/2" PREMIUM armierten Beton


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Frontansicht
Frontansicht
Rückansicht
Seitenansicht
Pictogram
Artikel-Nr.:
     CGY8A-475016
Hersteller:
     Tyrolit
Herst.-Nr.:
     475016
EAN/GTIN:
     9003174750161
Suchbegriffe:
Diamant-Nassbohrkrone
Diamant-Bohrkrone
Diamantbohrkrone
Hohlbohrer

Vorteile:
  • Konstant schnelle Schnittleistung und spürbare Laufruhe
  • Sehr hohe Lebensdauer.
Weitere Informationen:
Werkzeug für:
Kernbohren
Bruttogewicht:
1.224 kg
D x T x Y/AUFN:
42 x 450 x R1/2" mm
Durchmesser:
42 mm
Form:
HOHL3 DIAMANT - HOHLBOHRER
Herkunftsland:
AT
Korngroesse:
40
Nettogewicht:
1.224 kg
Produktlinie:
PREMIUM
Spezifikation:
42 - 3 - 7
Staerke:
450 mm
UNSPSC:
31191506
Werkstoffeignung:
Beton
Warengruppe:
DGL30
EAN-Code Verpackung:
9009014750162
Weitere Suchbegriffe: diamant-nassbohrkrone tyrolit, diamant nassbohrkrone, Nassbohrtechnologie, Wasserkühlung, Diamantnassbohrer, Nassbohrwerkzeuge, Wasserbohrkronen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 83,10*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 108,89*
€ 129,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 106,41*
€ 126,63
pro Stück
ab 3 Stück
€ 105,84*
€ 125,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 101,39*
€ 120,65
pro Stück
ab 6 Stück
€ 98,71*
€ 117,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 97,97*
€ 116,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 83,10*
€ 98,89
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.