Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tyrolit CBN Innenrundschleifstift 5x7 B126 G HSS/Stahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Frontansicht
Frontansicht
Pictogram
Pictogram
Artikel-Nr.:
     CGY8A-477412
Hersteller:
     Tyrolit
Herst.-Nr.:
     477412
EAN/GTIN:
     9003174774129
Suchbegriffe:
Innenrund-Schleifscheibe
Feinschleifstift
Schleifspitze
Schleifstift
Im Vergleich zu keramisch konventionellen Schleifwerkzeugen zeichnen sich CBN-Werkzeuge durch ihre hohe Standzeit und enorm verkürzte Schleifzeiten aus. Zusätzlich bieten sie Ihnen eine große Maßhaltigkeit an. Mit diesem galvanisch gebundenen Werkzeug bearbeiten Sie vorwiegend hochlegierte Stähle und HSS, bedingt ist aber auch eine Bearbeitung von Inox möglich.

Anwendungen:
  • Für das Innenrundschleifen von Werkstücken aus hochlegierten Stählen und HSS

Vorteile:
  • Hohe Maßhaltigkeit
  • Für kleine Durchmesser
  • Superabrasives Schleifmittel

Besonderheiten:
  • Hohe Maßhaltigkeit
  • Für kleine Durchmesser
  • Höchste Standzeiten
Weitere Informationen:
Werkstoffeignung:
HSS;Stahl
Bruttogewicht:
0.006 kg
D x T:
5 x 7 mm
Durchmesser:
5 mm
Form:
1A1W SCHLEIFSTIFT
Herkunftsland:
IL
Korngroesse:
126
Nettogewicht:
0.005 kg
Spezifikation:
7 X S3
Staerke:
7 mm
UNSPSC:
31191506
Ursprungsbundesland:
Hessen
Warengruppe:
DPN90
EAN-Code Verpackung:
9009014774120
Weitere Suchbegriffe: feinschleifstift durchmesser 6, schleifstift, tyrolit schleifstift, Rundschleifen, Innenrundschleifen, schleifen, Innenschleifwerkzeug
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 17,94*
  
Preis gilt ab 2.500 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 23,35*
€ 27,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,85*
€ 27,19
pro Stück
ab 15 Stück
€ 22,73*
€ 27,05
pro Stück
ab 25 Stück
€ 21,73*
€ 25,86
pro Stück
ab 30 Stück
€ 21,16*
€ 25,18
pro Stück
ab 50 Stück
€ 20,76*
€ 24,70
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 17,94*
€ 21,35
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.