| |
|
| Artikel-Nr.: CGY8A-58293 Herst.-Nr.: 58293 EAN/GTIN: 9003170582933 |
| |
|
| | |
| Die PREMIUM Pinselbürsten für den Geradschleifer sind die erste Wahl für die Bearbeitung schwer zugänglicher Stellen auf Werkstücken aus Stahl. Das Produkt eignet sich perfekt zum Entfernen von Rost, Farbe und Lack sowie zur Oberflächenvorbereitung und Feinbearbeitung. Besonders bei der Innenreinigung von Rohren spielen diese Werkzeuge ihre Qualitäten aus. Unterschiedliche Ausführungen der Bürsten statten Sie ideal für vielseitige Aufgaben aus, von empfindlich (DW - gewellt) bis grob (DZ - gezopft).Letztere spreizt sich abghängig von der gewählten Drehzahl und kann somit verschiedenste Bohrungsdurchmesser bearbeiten. Zusätzlich glänzt die gezopfte DZ-Version mit höchster Standzeit und Robustheit. Anwendungen: - Zum Entfernen von Rost, Farbe und Lack, zum Säubern von Schweißnähten sowie zur Oberflächenvorbereitung und Feinbearbeitung von Stahl
- Besonders für die Innenreinigung von Rohren
Vorteile: - Aufgrund ihrer Form speziell geeignet für schwer zugängliche Stellen
- Universell einsetzbares Werkzeug mit höchster Standzeit
- Drahtart DZ spreizt sich abhängig von der Drehzahl und kann somit verschiedene Bohrungsdurchmesser bearbeiten
- Gehärteter und zäher Stahldraht SZ für zusätzliche Standzeit und Robustheit
Wir empfehlen: - Gewellter Draht DW für weiche Werkstoffe, empfindliche Oberflächen und leichte Verunreinigungen
- Gezopfter Draht DZ für schwere Arbeiten, starke Verschmutzungen bzw. Entfernen von Farben und Lacken
Besonderheiten: - Vielseitig einsetzbar
- Beste Standzeiten
- Unterschiedliche Drahtformen
Weitere Informationen: | | Werkzeug für: | Geradschleifer | Bruttogewicht: | 0.06 kg | D x H - GE x I: | 30 x 25 - 6 x 68 mm | Durchmesser: | 30 mm | Form: | 52P DW PINSELBÜRSTEN | Herkunftsland: | DE | Nettogewicht: | 0.06 kg | Produktlinie: | PREMIUM | Spezifikation: | S 0,2 mm | UNSPSC: | 31191510 | Ursprungsbundesland: | Baden-Wuerttemberg | Werkstoffeignung: | Stahl | Warengruppe: | ABH8003 | EAN-Code Verpackung: | 9009010582934 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Pinselkopfbürsten, Drahtbürsten, entfernen, reinigen, Oberflächenvorbereitung, Feinbearbeitung |
| | |
| |