Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tyrolit FSM-C Fugenschnittblatt 1200x4,4x25,4 PREMIUM Altbeton


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Frontansicht
Frontansicht
Isometrisch
Pictogram
Artikel-Nr.:
     CGY8A-620575
Hersteller:
     Tyrolit
Herst.-Nr.:
     620575
EAN/GTIN:
     9003176205751
Suchbegriffe:
Diamant-Trennscheibe
Diamantscheibe
Diamanttrennscheibe
diamant-trennscheibe

Vorteile:
  • Konstant schnelle Schnittleistung und spürbare Laufruhe
  • Sehr hohe Lebensdauer.
Weitere Informationen:
Werkzeug für:
Fugenschneider
Bohrung:
25.4 mm
Bruttogewicht:
33.027 kg
D x T x H:
1200 x 4,4 x 25,4 mm
Durchmesser:
1200 mm
Form:
C77W 50088A DIAMANTKREISSAEGE
Herkunftsland:
AT
Korngroesse:
38
Nettogewicht:
31.454 kg
Produktlinie:
PREMIUM
Spezifikation:
20 - 4,4 - 10
Staerke:
4.4 mm
UNSPSC:
31191506
Werkstoffeignung:
Beton
Warengruppe:
DGS30
EAN-Code Verpackung:
9009016205752
Weitere Suchbegriffe: Fugenschneidetechnik, Präzisionsschnitt, Fugensägeblätter, Gehrungssägeblätter, Fugentrennscheiben
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.060,86*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.185,71*
€ 1.410,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.154,01*
€ 1.373,27
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1.145,29*
€ 1.362,90
pro Stück
ab 4 Stück
€ 1.135,93*
€ 1.351,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.111,43*
€ 1.322,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.086,43*
€ 1.292,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.060,86*
€ 1.262,42
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.