Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tyrolit Schärfstein 50x25x200 mm C24 GROB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Frontansicht
Frontansicht
Artikel-Nr.:
     CGY8A-6216
Hersteller:
     Tyrolit
Herst.-Nr.:
     6216
EAN/GTIN:
     9003170062169
Suchbegriffe:
Abrichtstein
SiC-Schleifstein
Silicium-Carbid-Schleifstein
Silicium-Karbid-Schleifstein
Abrichtsteine eignen sich zum Abrichten aller Korund- und Siliciumcarbidscheiben. Sie können als günstiges Abrichtwerkzeug für keramisch gebundene Schleifbockscheiben verwendet werden. Abrichtsteine sind ausschließlich in Siliciumcarbid schwarz verfügbar.

Anwendungen:
  • Zum handgeführten Abrichten aller Korund- und Siliciumcarbidscheiben

Vorteile:
  • Handgeführtes Abrichten
  • Gute Abrichtresultate bei Schleifbockscheiben bis zu einem Durchmesser von 250 mm
  • Dimensionen und Korngrößen können auf kundenspezifische Anforderungen abgestimmt werden

Besonderheiten:
  • Kostengünstiges Abrichtwerkzeug
  • Gute Abrichtresultate
  • Individuell abstimmbar
Weitere Informationen:
Nettogewicht:
0.56 kg
B x C x L:
50 x 25 x 200 mm
Bohrung:
200 mm
Bruttogewicht:
0.671 kg
Durchmesser:
50 mm
Form:
90AS ABRICHTSTEIN
Herkunftsland:
AT
Korngroesse:
24
Spezifikation:
CGROB
Staerke:
25 mm
UNSPSC:
31191510
Ursprungsbundesland:
T
Vs /max:
35 m/s
Warengruppe:
AKV70
EAN-Code Verpackung:
9009010062160
Weitere Suchbegriffe: Silizium-Carbid-Schleifstein, Silizium-Karbid-Schleifstein, Korund-Schleifstein, tyrolit abrichtstein, abrichtstein, abrichtstein 200x25mm, Schleifscheiben zum Abrichten, Abrichten, Abrichtsteine, Schleifwerkzeuge zum Abrichten, Abrichtvorrichtung, Schälschleifen
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 13,78*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,40*
€ 33,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,26*
€ 33,63
pro Stück
ab 3 Stück
€ 20,33*
€ 24,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,65*
€ 23,38
pro Stück
ab 8 Stück
€ 18,12*
€ 21,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,26*
€ 20,54
pro Stück
ab 15 Stück
€ 17,15*
€ 20,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,01*
€ 20,24
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,78*
€ 16,40
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.