Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  > Artikel

Tyrolit Trennscheibe gerade 350x4x25,4 mm A30 N4 BF PREMIUM Stahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Frontansicht
Frontansicht
Seitenansicht
Pictogram
Artikel-Nr.:
     CGY8A-633286
Hersteller:
     Tyrolit
Herst.-Nr.:
     633286
EAN/GTIN:
     9003176332860
Suchbegriffe:
Dünnblech-Trennscheibe
Metall-Trennscheibe
Mini-Trennscheibe
Trennscheibe
Die PREMIUM Trennscheibe für Stahl garantiert sicherstes Trennen von jeglichen Werkstücken auf stationären Maschinen – und das unabhängig vom Durchmesser. Dieses Produkt ist für die Bearbeitung unterschiedlichster Stahlqualitäten konzipiert und eignet sich perfekt für das stationäre Trennen im Fahr- und Kappschnitt von Werkstücken mit großen Querschnitten, Vollmaterial und Profilen. Höchste Standzeiten und eine einzigartige Schnittigkeit sind Ihnen mit diesem Produkt garantiert, was nicht zuletzt an unserem speziellen Tyrolit Pressverfahren und den rauen Seitenflächen der Trennscheibe liegt. Dadurch wird die Seitenreibung verringert und Anlauffarbe am Werkstück gehört der Vergangenheit an.

Anwendungen:
  • Für die Bearbeitung von unterschiedlichen Stahlqualitäten
  • Zum Trennen von Werkstücken mit großen Querschnitten, Vollmaterial und Profilen
  • Perfekt für den Einsatz auf stationären Trennmaschinen im Fahr- und Kappschnitt

Vorteile:
  • Besonders raue Seitenflächen durch spezielles Pressverfahren - dadurch niedrige Seitenreibung und keine Anlauffarben am Werkstück
  • Das Produkt bietet höchste Standzeit und Schnittigkeit

Wir empfehlen:
  • Max. zulässige Umfangsgeschwindigkeit beachten (80m/s bzw. 100m/s)

Besonderheiten:
  • Perfekt für Werkstücke mit großen Querschnitten geeignet
  • Außergewöhnliche Schnittigkeit & Lebensdauer
  • Keine Anlauffarbe an Werkstück
Weitere Informationen:
Werkzeug für:
Stationäre Trennmaschinen
Bohrung:
25.4 mm
Bruttogewicht:
0.916 kg
D x T x H:
350 x 4 x 25,4 mm
Durchmesser:
350 mm
Form:
41F Gerade Trennscheibe, Gewebev.
Herkunftsland:
AT
Korngroesse:
30
Nettogewicht:
0.884 kg
Produktlinie:
PREMIUM
Spezifikation:
A30N-BFP STEEL
Staerke:
4 mm
UNSPSC:
31191506
Ursprungsbundesland:
T
Vs /max:
80 m/s
Werkstoffeignung:
Stahl
Warengruppe:
ABT10
EAN-Code Verpackung:
9009016332861
Weitere Suchbegriffe: tyrolit trennscheibe 350x4,0x25,4mm, dünnblech trennscheibe, metall-trennscheibe 350x19, Stationäre Trennscheiben, trennen, schneiden
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,97*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 15,70*
€ 18,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,46*
€ 18,40
pro Stück
ab 30 Stück
€ 15,16*
€ 18,04
pro Stück
ab 50 Stück
€ 14,62*
€ 17,40
pro Stück
ab 80 Stück
€ 14,24*
€ 16,95
pro Stück
ab 100 Stück
€ 13,13*
€ 15,62
pro Stück
ab 150 Stück
€ 12,94*
€ 15,40
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 11,97*
€ 14,24
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.