Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tyrolit CBN Amigo Schleiftopf Trockenschliff 75x30x20 mm B126 B Stahl/HSS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Frontansicht
Frontansicht
Pictogram
Pictogram
Artikel-Nr.:
     CGY8A-640777
Hersteller:
     Tyrolit
Herst.-Nr.:
     640777
EAN/GTIN:
     9003176407773
Suchbegriffe:
HM-Schleifteller
Schleiftopf
Topfschleifscheibe
topfschleifscheiben tyrolit
Mit diesem Werkzeug schleifen sie sämtliche spanabhebenden Werkzeuge für die Holz- und Metallindustrie sowie diverse Schermesser. Bei diesen Produkten handelt es sich um Teller- und Topfscheiben im CBN Korngrößenbereich B181 - B91. CBN-Scheiben besitzen im Vergleich zu herkömmlichen Korundscheiben einen wesentlich geringeren Verschleiß und eine höhere Maßhaltigkeit.

Anwendungen:
  • Zur Bearbeitung aller spanabhebenden Werkzeuge in der Holz- und Metallindustrie sowie diverser Schermesser aus Stahl und HSS

Vorteile:
  • Trocken- und Nassschliff
  • Hohe Standzeiten
  • Kühler Schliff

Besonderheiten:
  • Trocken- und Nassschliff
  • Hohe Standzeiten
  • Kühler Schliff
Weitere Informationen:
Werkstoffeignung:
Stahl;HSS
Bohrung:
20 mm
Bruttogewicht:
0.231 kg
D x T x H:
75 x 30 x 20 mm
Durchmesser:
75 mm
Form:
11V9 KEGELIGER SCHLEIFTOPF
Herkunftsland:
AT
Korngroesse:
126
Nettogewicht:
0.13 kg
Spezifikation:
2 - 10
Staerke:
30 mm
UNSPSC:
31191506
Ursprungsbundesland:
T
Vs /max:
50 m/s
Warengruppe:
DPD50
EAN-Code Verpackung:
9009016407774
Weitere Suchbegriffe: hm schleifteller, Nassschliff, schleifen, CNC-Schleifscheibe für Werkzeug
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 99,56*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 131,43*
€ 156,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 129,32*
€ 153,89
pro Stück
ab 3 Stück
€ 126,50*
€ 150,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 121,30*
€ 144,35
pro Stück
ab 6 Stück
€ 117,62*
€ 139,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 114,68*
€ 136,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 99,56*
€ 118,48
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.