Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tyrolit Innenrundschleifscheibe gerade 30x30x10 A80 V Stahl/HSS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Frontansicht
Frontansicht
Pictogram
Pictogram
Artikel-Nr.:
     CGY8A-664670
Hersteller:
     Tyrolit
Herst.-Nr.:
     664670
EAN/GTIN:
     9003176646707
Suchbegriffe:
Innenrund-Schleifscheibe
Schleifbockscheibe
schleifbockscheiben tyrolit
schleifbockscheibe
Dieses keramisch gebundene Innnenrundschleifwerkzeug bietet Ihnen eine kostengünstige Alternative zu CBN-Werkzeugen bei guter Abtragsleistung. Die Sinterkorundmischung AT60 ist universell einsetzbar. In unserem breiten Sortiment können Sie das für sich passende Werkzeug wählen.

Anwendungen:
  • Für das Innenrundschleifen von Werkstücken aus hochlegierten Stählen und HSS

Vorteile:
  • Gute Profilierbarkeit
  • Breites Sortiment
  • Gute Formhaltigkeit

Besonderheiten:
  • Gute Profilierbarkeit
  • Breites Sortiment
  • Gute Formhaltigkeit
Weitere Informationen:
Werkstoffeignung:
Stahl;HSS
Bohrung:
10 mm
Bruttogewicht:
0.044 kg
D x T x H:
30 x 30 x 10 mm
Durchmesser:
30 mm
Form:
1 GERADE SCHLEIFSCHEIBE
Herkunftsland:
AT
Korngroesse:
80
Nettogewicht:
0.04 kg
Spezifikation:
97A802I5V112 /80
Staerke:
30 mm
UNSPSC:
31191506
Ursprungsbundesland:
T
Vs /max:
80 m/s
Warengruppe:
AKK30
Weitere Suchbegriffe: Rundschleifen, Innenrundschleifen, schleifen, Innenschleifwerkzeug
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,13*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 4,44*
€ 5,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,31*
€ 5,13
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,76*
€ 3,28
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,71*
€ 3,22
pro Stück
ab 150 Stück
€ 2,64*
€ 3,14
pro Stück
ab 200 Stück
€ 2,56*
€ 3,05
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 2,13*
€ 2,53
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.