Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tyrolit Innenrundschleifscheibe gerade 32x32x10 A60 V Stahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Frontansicht
Frontansicht
Isometrisch
Pictogram
Artikel-Nr.:
     CGY8A-664704
Hersteller:
     Tyrolit
Herst.-Nr.:
     664704
EAN/GTIN:
     9003176647049
Suchbegriffe:
Innenrund-Schleifscheibe
Schleifbockscheibe
schleifbockscheiben tyrolit
schleifbockscheibe
Diese universell einsetzbare Innenrundscheibe aus Spezialkorund wird beispielsweise zum Schleifen von Durchgangsbohrungen und Passungen eingesetzt. Sie bietet Ihnen hohe Abtragsleistungen und eine sehr gute Formhaltigkeit. Verwenden Sie die Spezifikation 89A60 für hauptsächlich für weiche Stähle und 89A80 für gehärtete Stähle

Anwendungen:
  • Zum Innenrundschleifen von Durchgangsbohrungen und Passungen

Vorteile:
  • Breites Sortiment
  • Gute Formhaltigkeit
  • Geringe thermische Belastung

Besonderheiten:
  • Breites Sortiment
  • Gute Formhaltigkeit
  • Geringe thermische Belastung
Weitere Informationen:
Werkstoffeignung:
Stahl
Bohrung:
10 mm
Bruttogewicht:
0.055 kg
D x T x H:
32 x 32 x 10 mm
Durchmesser:
32 mm
Form:
1 GERADE SCHLEIFSCHEIBE
Herkunftsland:
AT
Korngroesse:
60
Nettogewicht:
0.05 kg
Spezifikation:
89A 602 J5 V111 /50
Staerke:
32 mm
UNSPSC:
31191506
Ursprungsbundesland:
T
Vs /max:
50 m/s
Warengruppe:
AKK30
Weitere Suchbegriffe: Rundschleifen, Innenrundschleifen, schleifen, Innenschleifwerkzeug
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,32*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 5,00*
€ 5,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,81*
€ 5,72
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,01*
€ 3,58
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,94*
€ 3,50
pro Stück
ab 150 Stück
€ 2,86*
€ 3,40
pro Stück
ab 200 Stück
€ 2,76*
€ 3,28
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 2,32*
€ 2,76
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.