Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tyrolit Innenrundschleifscheibe gerade 50x40x16 AT60 VCOL Stahl/HSS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Frontansicht
Frontansicht
Seitenansicht
Isometrisch
Pictogram
Pictogram
Artikel-Nr.:
     CGY8A-664766
Hersteller:
     Tyrolit
Herst.-Nr.:
     664766
EAN/GTIN:
     9003176647667
Suchbegriffe:
Innenrund-Schleifscheibe
Schleifbockscheibe
schleifbockscheiben tyrolit
schleifbockscheibe
Dieses keramisch gebundene Innnenrundschleifwerkzeug bietet Ihnen eine kostengünstige Alternative zu CBN-Werkzeugen bei guter Abtragsleistung. Die Sinterkorundmischung AT60 ist universell einsetzbar. In unserem breiten Sortiment können Sie das für sich passende Werkzeug wählen.

Anwendungen:
  • Für das Innenrundschleifen von Werkstücken aus hochlegierten Stählen und HSS

Vorteile:
  • Gute Profilierbarkeit
  • Breites Sortiment
  • Gute Formhaltigkeit

Besonderheiten:
  • Gute Profilierbarkeit
  • Breites Sortiment
  • Gute Formhaltigkeit
Weitere Informationen:
Werkstoffeignung:
Stahl;HSS
Bohrung:
16 mm
Bruttogewicht:
0.138 kg
D x T x H:
50 x 40 x 16 mm
Durchmesser:
50 mm
Form:
5 EINS.AUSGESP.SCHLEIFSCHEIBE
Herkunftsland:
AT
Korngroesse:
60
Nettogewicht:
0.131 kg
Spezifikation:
30 X 13
Staerke:
40 mm
UNSPSC:
31191506
Ursprungsbundesland:
T
Vs /max:
80 m/s
Warengruppe:
AKK30
Weitere Suchbegriffe: Rundschleifen, Innenrundschleifen, schleifen, Innenschleifwerkzeug
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,22*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 9,72*
€ 11,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,53*
€ 11,34
pro Stück
ab 40 Stück
€ 9,32*
€ 11,09
pro Stück
ab 50 Stück
€ 9,14*
€ 10,88
pro Stück
ab 100 Stück
€ 8,82*
€ 10,50
pro Stück
ab 130 Stück
€ 8,60*
€ 10,23
pro Stück
ab 180 Stück
€ 8,46*
€ 10,07
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 7,22*
€ 8,59
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.