Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tyrolit Schärfstein 24x13x200 mm für STARTEC XP-P & HP A240 H5 V


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Frontansicht
Frontansicht
Pictogram
Artikel-Nr.:
     CGY8A-678953
Hersteller:
     Tyrolit
Herst.-Nr.:
     678953
EAN/GTIN:
     9003176789534
Suchbegriffe:
Abrichtstein
SiC-Schleifstein
Silicium-Carbid-Schleifstein
Silicium-Karbid-Schleifstein
Die Tyrolit Schärfsteine schärfen und reinigen alle CBN- und Diamantschleifscheiben und werden im Produktions- und Nachschärfbereich eingesetzt. Die Steine bestehen aus Edelkorund und werden in den Korngößen 120 - 600 angeboten. Sie sind für den hand- und zwangsgeführten Einsatz anwendbar.

Anwendungen:
  • Schärfen und reinigen aller CBN- und Diamantschleifscheiben
  • Werden im Produktions- und Nachschärfbereich eingesetzt

Vorteile:
  • Handgeführtes Abrichten
  • Anwendungsspezifisch abgestimmte Produktpalette im Korngrößenbereich 120 - 600 in diversen Abmessungen verfügbar
  • Durch gezielte Abstimmung von Korngröße und Härte der Abrichtsteine ist ein optimaler Schärfprozess für alle Diamant- und CBN-Korngrößen gewährleistet.

Besonderheiten:
  • Optimaler Schärfprozess
  • Guter Schärfeffekt
  • Individuell abstimmbar
Weitere Informationen:
Werkstoffeignung:
Materialunabhängig
B x C x L:
24 x 13 x 200 mm
Bohrung:
200 mm
Bruttogewicht:
0.136 kg
Durchmesser:
24 mm
Form:
90AS ABRICHTSTEIN
Herkunftsland:
AT
Korngroesse:
240
Nettogewicht:
0.125 kg
Spezifikation:
89A 240 H5A V83
Staerke:
13 mm
UNSPSC:
31191510
Ursprungsbundesland:
T
Vs /max:
35 m/s
Warengruppe:
AKV70
EAN-Code Verpackung:
9009016789535
Weitere Suchbegriffe: Silizium-Carbid-Schleifstein, Silizium-Karbid-Schleifstein, Diamant-Schleifstein, Korund-Schleifstein, tyrolit abrichtstein, abrichtstein, Schleifscheiben zum Abrichten, Abrichten, Abrichtsteine, Schleifwerkzeuge zum Abrichten, Abrichtvorrichtung, Schälschleifen
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 40,79*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 4,079* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 61,66*
€ 73,3754
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 58,88*
€ 70,0672
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 58,15*
€ 69,1985
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 52,57*
€ 62,5583
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 51,22*
€ 60,9518
pro Packung
ab 15 Packungen
€ 49,03*
€ 58,3457
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 47,17*
€ 56,1323
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 40,79*
€ 48,5401
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.