Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tyrolit Schleifstift Keramisch 52ZY 20x25-6x40 A46 P5 PREMIUM Stahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Frontansicht
Frontansicht
Pictogram
Artikel-Nr.:
     CGY8A-6932
Hersteller:
     Tyrolit
Herst.-Nr.:
     6932
EAN/GTIN:
     9003170069328
Suchbegriffe:
Feinschleifstift
Schleifspitze
Schleifstift
tyrolit schleifstift
Die PREMIUM Keramischen Schleifstifte bieten oftmals die einzige Möglichkeit, um an schwer erreichbaren Stellen hochwertige Oberflächenergebnisse zu erzielen. Die Stifte garantieren höchstmögliche Standzeiten bei Entgratungs-, Anfas-, und Kantenbrecharbeiten. Durch die optimale Abstimmung aus Spanleistung und zu erreichendem Oberflächenergebnis, können beste Resultate auf verschiedensten Stahlqualitäten erreicht werden.

Anwendungen:
  • Für anspruchsvolle Arbeiten auf verschiedenen Stahlqualitäten wie Entgraten, Anfasen und Kantenbrechen

Vorteile:
  • Bietet optimale Abstimmung aus Spannleistung und zu erreichendem Oberflächenergebnis
  • Besonders für schwer zugängliche Stellen geeignet
  • Dank keramischer Bindung mit Edelkorund Rosa ideal für unlegierte Stähle

Wir empfehlen:
  • Korngröße 24 – 46 für Grobschleifen
  • Korngröße 60 – 90 für Feinschleifen
  • Verschiedene Härtegrade laut Spezifikation beachten: • O: für hohe Aggressivität • P: universell einsetzbar
  • Arbeitsgeschwindigkeit von max. 50 m/s beachten

Besonderheiten:
  • Höchstmögliche Standzeit
  • Optimale Abstimmung aus Spanleistung und Oberflächenergebnis
  • Für schwer zugängliche Stellen bestens geeignet
Weitere Informationen:
Werkzeug für:
Geradschleifer
Bruttogewicht:
0.027 kg
D x T - S x L:
20 x 25 - 6 x 40 mm
Durchmesser:
20 mm
Form:
52ZY SCHLEIFSTIFT ZYLINDRISCH
Herkunftsland:
US
Korngroesse:
46
Nettogewicht:
0.025 kg
Produktlinie:
PREMIUM
Spezifikation:
88A 46 P5 V38
Staerke:
25 mm
UNSPSC:
31191510
Vs /max:
35 m/s
Werkstoffeignung:
Stahl
Warengruppe:
AKK10
EAN-Code Verpackung:
9009010069329
Weitere Suchbegriffe: schleifstift, Schleifkörper, Schleifhülse, Schleifdorne, Schleifstift-Satz, schleifen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,82*
  
Preis gilt ab 75.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 2,69*
€ 3,20
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,62*
€ 3,12
pro Stück
ab 125 Stück
€ 2,32*
€ 2,76
pro Stück
ab 250 Stück
€ 2,28*
€ 2,71
pro Stück
ab 375 Stück
€ 2,19*
€ 2,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2,09*
€ 2,49
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 1,82*
€ 2,17
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.