Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tyrolit Trennscheibe gerade 63x2x10 mm A100 PREMIUM Stahl


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Frontansicht
Frontansicht
Seitenansicht
Isometrisch
Pictogram
Artikel-Nr.:
     CGY8A-704198
Hersteller:
     Tyrolit
Herst.-Nr.:
     704198
EAN/GTIN:
     9003177041983
Suchbegriffe:
Kleintrennscheibe
Dünnblech-Trennscheibe
Metall-Trennscheibe
Mini-Trennscheibe
Das Trennen von Stahl wird mit dieser PREMIUM Trennscheibe leicht gemacht. Ob Bleche, Profile, Rohre, Stangen oder Vollmaterial - Sie trennen jegliche Form im Handumdrehen. Die sehr feine Körnung dieser Scheiben gewährleistet ein besonders gratarmes Arbeiten. Neben ihrem einfachen und maßgenauen Handling überzeugen diese Werkzeuge insbesondere im Einsatz an schwer zugänglichen Stellen.

Anwendungen:
  • Zur Bearbeitung von verschiedenen Stahlqualitäten
  • Zum Trennen von dünnwandigen Blechen, Profilen, Rohren, Stäben und Vollmaterial

Vorteile:
  • Besonders dünne und feinkörnige Scheiben erlauben kurze Trennzeiten und ein ermüdungsfreies Arbeiten
  • Ideal zur Bearbeitung von schwer zugänglichen Stellen
  • Sie überzeugen durch hohe Lebensdauer und ein einfaches und maßgenaues Handling
  • Korngröße 100 ermöglicht besonders gratarmes Trennen

Besonderheiten:
  • Perfekt zum Trennen von Stahl
  • Außergewöhnliche Schnittigkeit
  • Besonders lange Lebensdauer
Weitere Informationen:
Werkzeug für:
Geradschleifer
Bohrung:
10 mm
Bruttogewicht:
0.016 kg
D x T x H:
63 x 2 x 10 mm
Durchmesser:
63 mm
Form:
41 TRENNSCHEIBE GERADE, GEWEBEV.
Herkunftsland:
TH
Korngroesse:
100
Nettogewicht:
0.015 kg
Produktlinie:
PREMIUM
Spezifikation:
A 100 - BFM
Staerke:
2 mm
UNSPSC:
31191506
Ursprungsbundesland:
Berlin
Vs /max:
80 m/s
Werkstoffeignung:
Stahl
Warengruppe:
ABH10
EAN-Code Verpackung:
9009017041984
Weitere Suchbegriffe: Trennscheibe, mini trennscheibe, trennen, schneiden, Geradschleifer, Geradschneider
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 147,61*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 1,4761* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 190,93*
€ 227,2067
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 187,56*
€ 223,1964
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 173,83*
€ 206,8577
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 157,19*
€ 187,0561
pro Packung
ab 15 Packungen
€ 155,07*
€ 184,5333
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 154,01*
€ 183,2719
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 147,61*
€ 175,6559
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.