| |
|
| Artikel-Nr.: CGY8A-706368 Herst.-Nr.: 706368 EAN/GTIN: 9003177063688 |
| |
|
| | |
| BASIC A-B06 PC X Bänder für den tragbaren Bandschleifer sind universell einsetzbar und kommen insbesondere auf Holz zum Einsatz. Ihre Basis aus Aluminiumoxid und einer Gewebeunterlage bieten dem Anwender ein zuverlässiges Werkzeug mit guter Lebensdauer und hoher Abtragsleistung. Durch die besondere Kornbeschichtung wird ein Zusetzen der Bänder beim Schleifen von weichen Materialien wie Holz und Farben verhindert. Einfachste Handhabung und Montage spart zusätzliche Arbeitszeit. Anwendungen: - Für die Bearbeitung verschiedener Materialien, insbesondere Holz, mit tragbaren Handschleifern
Vorteile: - Universell einsetzbar
- Gute Lebensdauer
- Hoher Abtrag
Wir empfehlen: - Korngröße 40/60 für höchste Abtragsleistung
- Korngröße 80/120 für perfektes Oberflächenfinish
Besonderheiten: - Universell einsetzbar
- Gute Lebensdauer
- Hohe Abtragsleistung
Weitere Informationen: | | Werkzeug für: | Tragbarer Bandschleifer | Bohrung: | 457 mm | Bruttogewicht: | 0.054 kg | Form: | Gewebe Band | Herkunftsland: | FR | Korngroesse: | 40 | Nettogewicht: | 0.054 kg | Produktlinie: | BASIC | Spezifikation: | A-B06 PC X JOT A40 | Staerke: | 75 mm | UNSPSC: | 31191501 | Ursprungsbundesland: | 67 | W x C: | 75 x 457 mm | Werkstoffeignung: | Nichteisenmetalle;Holz;Edelstahl;Stahl;Kunststoff / PVC;Gelcoat;Composites;Guss | Warengruppe: | SSYB3 | EAN-Code Verpackung: | 9009017063689 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: endlos schleifband, Schleifbänder, Schleifgürtel, Schleifbandrolle, schleifen |
| | |
| |