Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tyrolit Schleifband 75x533 A80 PC X JOT BASIC universell


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Frontansicht
Frontansicht
Pictogram
Pictogram
Pictogram
Pictogram
Pictogram
Pictogram
Pictogram
Pictogram
Artikel-Nr.:
     CGY8A-706385
Hersteller:
     Tyrolit
Herst.-Nr.:
     706385
EAN/GTIN:
     9003177063855
Suchbegriffe:
Holz-Schleifband
Metall-Schleifband
Endlos-Schleifband
Gewebeschleifband
BASIC A-B06 PC X Bänder für den tragbaren Bandschleifer sind universell einsetzbar und kommen insbesondere auf Holz zum Einsatz. Ihre Basis aus Aluminiumoxid und einer Gewebeunterlage bieten dem Anwender ein zuverlässiges Werkzeug mit guter Lebensdauer und hoher Abtragsleistung. Durch die besondere Kornbeschichtung wird ein Zusetzen der Bänder beim Schleifen von weichen Materialien wie Holz und Farben verhindert. Einfachste Handhabung und Montage spart zusätzliche Arbeitszeit.

Anwendungen:
  • Für die Bearbeitung verschiedener Materialien, insbesondere Holz, mit tragbaren Handschleifern

Vorteile:
  • Universell einsetzbar
  • Gute Lebensdauer
  • Hoher Abtrag

Wir empfehlen:
  • Korngröße 40/60 für höchste Abtragsleistung
  • Korngröße 80/120 für perfektes Oberflächenfinish

Besonderheiten:
  • Universell einsetzbar
  • Gute Lebensdauer
  • Hohe Abtragsleistung
Weitere Informationen:
Werkzeug für:
Tragbarer Bandschleifer
Bohrung:
533 mm
Bruttogewicht:
0.043 kg
Form:
Gewebe Band
Herkunftsland:
FR
Korngroesse:
80
Nettogewicht:
0.043 kg
Produktlinie:
BASIC
Spezifikation:
A-B06 PC X JOT A80
Staerke:
75 mm
UNSPSC:
31191501
Ursprungsbundesland:
67
W x C:
75 x 533 mm
Werkstoffeignung:
Nichteisenmetalle;Holz;Edelstahl;Stahl;Kunststoff / PVC;Gelcoat;Composites;Guss
Warengruppe:
SSYB3
EAN-Code Verpackung:
9009017063856
Weitere Suchbegriffe: Schleifband, schleifband 75x533, endlos schleifband, Schleifbänder, Schleifgürtel, Schleifbandrolle, schleifen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12,12*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 1,212* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 26,95*
€ 32,0705
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 25,23*
€ 30,0237
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 16,01*
€ 19,0519
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 15,35*
€ 18,2665
pro Packung
ab 15 Packungen
€ 15,10*
€ 17,969
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 14,71*
€ 17,5049
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 12,12*
€ 14,4228
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.