Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tyrolit Schleifband 100x915 ZA80 PC X JTS PREMIUM Stahl/Aluminium


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Frontansicht
Frontansicht
Pictogram
Pictogram
Artikel-Nr.:
     CGY8A-706497
Hersteller:
     Tyrolit
Herst.-Nr.:
     706497
EAN/GTIN:
     9003177064975
Suchbegriffe:
Metall-Schleifband
Endlos-Schleifband
Gewebeschleifband
Schleifband
Das strapazierfähige Mischgewebe der PREMIUM ZA-P41 PC X Bänder wurde speziell für anspruchsvolle Anwendungen auf Stahl und Nichteisenmetallen entwickelt. Durch die Verwendung von hartem Zirkonium sind diese Bänder ideal für sehr hohen Druck geeignet und liefern überdurchschnittliche Abtragsleistungen. Aktive Kühlmittel in der Bindung reduzieren die Wärmeentwicklung während des Schleifens. Eine Besonderheit dieser Tyrolit Bänder ist, dass sie auch bei Nassanwendungen mit Öl, Emulsion oder Wasser verwendet werden können und dennoch beste Ergebnisse liefern.

Anwendungen:
  • Für anspruchsvolle Anwendungen auf Stahl und Nichteisenmetallen
  • Insbesondere auch für Nassanwendungen mit Öl, Emulsion oder Wasser

Vorteile:
  • Hervorragende Abtragsleistung und ideal für die Bearbeitung mit hohem Druck durch die Verwendung von hartem Zirkonium
  • Geringe Wärmeentwicklung während des Schleifens dank aktivem Kühlmittel in der Bindung
  • Strapazierfähiges Mischgewebe für einen robusten Aufbau der Bänder
  • Korngrößen 24, 36 und 100 auf Anfrage erhältlich

Wir empfehlen:
  • Korngröße 40/60 für höchste Abtragsleistung
  • Korngröße 80/120 für perfektes Oberflächenfinish

Besonderheiten:
  • Hervorragende Abtragsleistung
  • Geringe Wärmeentwicklung
  • Äußerst strapazierfähig
Weitere Informationen:
Werkzeug für:
Stand-Bandschleifer
Bohrung:
915 mm
Bruttogewicht:
0.13 kg
Form:
Gewebe Band
Herkunftsland:
FR
Korngroesse:
80
Nettogewicht:
0.13 kg
Produktlinie:
PREMIUM
Spezifikation:
ZA-P41 PC X JTS ZA80
Staerke:
100 mm
UNSPSC:
31191501
Ursprungsbundesland:
67
W x C:
100 x 915 mm
Werkstoffeignung:
Stahl;Nichteisenmetalle
Warengruppe:
SSYB4
EAN-Code Verpackung:
9009017064976
Weitere Suchbegriffe: schleifband 915 x 100 mm, endlos schleifband, schleifband 100x915, Schleifbänder, Schleifgürtel, Schleifbandrolle, schleifen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 29,67*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 2,967* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 49,30*
€ 58,667
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 48,52*
€ 57,7388
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 38,70*
€ 46,053
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 37,88*
€ 45,0772
pro Packung
ab 15 Packungen
€ 37,02*
€ 44,0538
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 34,43*
€ 40,9717
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 29,67*
€ 35,3073
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.