Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tyrolit Polierscheibe CONDITIONING 125x22,2 mm A80 Stahl/Inox/Aluminium


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Frontansicht
Frontansicht
Rückansicht
Gruppe
Pictogram
Pictogram
Pictogram
Artikel-Nr.:
     CGY8A-742148
Hersteller:
     Tyrolit
Herst.-Nr.:
     742148
EAN/GTIN:
     8024406526348
Suchbegriffe:
Fächerschleifscheibe
Lamellenschleifscheibe
Lamellenschleifteller
Schleifmopteller
Mit der PREMIUM CONDITIONING Polierscheibe entfernen Sie letzte Kratzer von Oberflächen, bevor Sie mit dem Polieren beginnen. Der dreidimensionale Aufbau der Schleiflamellen verhindert sowohl ein Zuschmieren der Scheibe als auch Verfärbungen am zu bearbeitenden Material. Daher sind die CONDITIONING-Scheiben von Tyrolit ein unersetzlicher Partner in Ihrem Polierprozess.

Anwendungen:
  • Zum Entfernen von letzten Kratzern als Vorschritt zum Polieren

Vorteile:
  • Keine Verfärbung dank geringer thermischer Belastung (Hitzebildung)
  • Speziell entwickelt, um beste Ergebnisse auf nicht regelbaren Winkelschleifern zu erzielen
  • Durch dreidimensionalen Aufbau der Lamellen kein Zuschmieren und Belegen der Scheibe

Wir empfehlen:
  • 115mm - 4 000 U/min 125mm - 3 600 U/min

Besonderheiten:
  • Perfekt für Stahl, Edelstahl und Aluminium
  • Keine Verfärbungen am Werkstück
  • Kein Zuschmieren der Scheibe
Weitere Informationen:
Werkzeug für:
Winkelschleifer
Bohrung:
22.2 mm
Bruttogewicht:
0.081 kg
D x H:
125 x 22,2 mm
Durchmesser:
125 mm
Form:
28A Schleifwerkzeug R/3
Herkunftsland:
CZ
Korngroesse:
80
Nettogewicht:
0.081 kg
Produktlinie:
PREMIUM
Spezifikation:
COARSE
UNSPSC:
31191501
Ursprungsbundesland:
20
Vs /max:
50 m/s
Werkstoffeignung:
Stahl;Edelstahl;Nichteisenmetalle
Warengruppe:
ABH70
EAN-Code Verpackung:
8024406026343
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,70*
  
Preis gilt ab 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,75*
€ 17,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,71*
€ 17,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,28*
€ 9,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,03*
€ 9,56
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,86*
€ 9,35
pro Stück
ab 100 Stück
€ 7,70*
€ 9,16
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.