Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tyrolit Hartmetallfräser 52KUD MX 16x14,4-6x60 mm PREMIUM Stahl/Inox/Guss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Frontansicht
Frontansicht
Pictogram
Pictogram
Pictogram
Artikel-Nr.:
     CGY8A-768835
Hersteller:
     Tyrolit
Herst.-Nr.:
     768835
EAN/GTIN:
     9003177688355
Suchbegriffe:
Fräsmesser
Frässtift
Kleinfrässtift
Rotorfräser
Die PREMIUM Hartmetallfräser für den Geradschleifer werden auf modernsten CNC-Schleifautomaten gefertigt. Dadurch entsteht ein leistungsfähiges Präzisionswerkzeug in verschiedenen Ausführungen, das alle Voraussetzungen für optimale Ergebnisse liefert. Die aggressive Fräserform ist besonders langspanend und liefert größten Abtrag bei Arbeiten an schwer zugänglichen Stellen. Durch eine speziell entwickelte Geometrie der Schneiden gelingt es diesem Werkzeug die Wärmeentwicklung stets niedrig zu halten, um das Werkstück und den Fräser zu schonen. Dadurch erzielen Sie beste Standzeiten und höchste Lebensdauer auf nahezu allen Werkstoffen.

Anwendungen:
  • Für anspruchsvolle Arbeiten auf Gusseisen, Stahl und Edelstahl
  • Für universelle Schleifaufgaben an schwer zugänglichen Stellen mit handgeführten, pneumatischen oder elektrischen Maschinen sowie Industrierobotern

Vorteile:
  • Längste Standzeit dank speziell entwickelter Geometrie der Schneiden
  • Aggressive Fräserform ist besonders langspanend und liefert größten Abtrag auf nahezu allen Werkstoffen
  • Reduzierte Wärmeentwicklung schont Fräser und Werkstück

Besonderheiten:
  • Längste Standzeiten
  • Höchster Abtrag
  • Reduzierte Wärmeentwicklung
Weitere Informationen:
Werkzeug für:
Geradschleifer
Bruttogewicht:
0.048 kg
D x T - S x L:
16 x 14,4 - 6 x 60 mm
Durchmesser:
16 mm
Form:
52KUD HM-FRÄSER KUGELFORM
Herkunftsland:
IE
Nettogewicht:
0.048 kg
Produktlinie:
PREMIUM
Spezifikation:
MX
Staerke:
14.4 mm
UNSPSC:
31191510
Werkstoffeignung:
Guss;Stahl;Edelstahl
Warengruppe:
AKK50
EAN-Code Verpackung:
9009017688356
Weitere Suchbegriffe: Frässtift Kugelform, Kugelfrässtift, tyrolit frässtift, fräsmesser, Hartmetall-Werkzeugfräser, Hartmetall-Fräsköpfe, Hartmetall-Fräsbits, Schaftfräser, Fräs-Bits, Hartmetall-Frässtifte, Hartmetall-Schaftfräser, fräsen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 23,50*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,01*
€ 57,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,89*
€ 40,33
pro Stück
ab 3 Stück
€ 31,41*
€ 37,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,50*
€ 35,11
pro Stück
ab 6 Stück
€ 29,25*
€ 34,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,03*
€ 34,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,68*
€ 32,94
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,50*
€ 27,97
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.