Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tyrolit F40 Tischsägeblatt 350x2,8x25,4 PREMIUM abrasive Materialien


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Frontansicht
Frontansicht
Isometrisch
Pictogram
Artikel-Nr.:
     CGY8A-817603
Hersteller:
     Tyrolit
Herst.-Nr.:
     817603
EAN/GTIN:
     9003178176035
Suchbegriffe:
Diamant-Trennscheibe
Diamantscheibe
Diamanttrennscheibe
Bausägeblatt

Vorteile:
  • Besonders geeignet für das Schneiden von Feuerfestprodukten
  • Saubere Schnittkanten
  • Maximale Leistung und Lebensdauer.
Weitere Informationen:
Werkzeug für:
Tischsäge
Bohrung:
25.4 mm
Bruttogewicht:
1.921 kg
D x T x H:
350 x 2,8 x 25,4 mm
Durchmesser:
350 mm
Form:
C2W DIAMANTKREISSAEGE
Herkunftsland:
TH
Korngroesse:
40
Nettogewicht:
1.763 kg
Produktlinie:
PREMIUM
Spezifikation:
40 - 2,8 - 5
Staerke:
2.8 mm
Ursprungsbundesland:
21
Werkstoffeignung:
Abrasive Materialien
Warengruppe:
DGS10
EAN-Code Verpackung:
9009018176036
Weitere Suchbegriffe: Kreissägeblatt, diamantscheibe 350x25,4, diamant-trennscheibe, diamantscheibe tyrolit, Sägeblatttypen, Schnittqualität, Kreissägeblätter, Tischkreissägeblätter, Hartmetall-Sägeblätter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 192,95*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 251,17*
€ 298,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 240,94*
€ 286,72
pro Stück
ab 3 Stück
€ 233,72*
€ 278,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 221,53*
€ 263,62
pro Stück
ab 6 Stück
€ 218,98*
€ 260,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 207,00*
€ 246,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 192,95*
€ 229,61
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.