Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tyrolit F40 Tischsägeblatt 400x3,2x25,4 PREMIUM abrasive Materialien


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Frontansicht
Frontansicht
Isometrisch
Pictogram
Artikel-Nr.:
     CGY8A-817607
Hersteller:
     Tyrolit
Herst.-Nr.:
     817607
EAN/GTIN:
     9003178176073
Suchbegriffe:
Diamant-Trennscheibe
Diamantscheibe
Diamanttrennscheibe
Bausägeblatt

Vorteile:
  • Besonders geeignet für das Schneiden von Feuerfestprodukten
  • Saubere Schnittkanten
  • Maximale Leistung und Lebensdauer.
Weitere Informationen:
Werkzeug für:
Tischsäge
Bohrung:
25.4 mm
Bruttogewicht:
2.597 kg
D x T x H:
400 x 3,2 x 25,4 mm
Durchmesser:
400 mm
Form:
C2W DIAMANTKREISSAEGE
Herkunftsland:
TH
Korngroesse:
40
Nettogewicht:
2.097 kg
Produktlinie:
PREMIUM
Spezifikation:
40 - 3,2 - 5
Staerke:
3.2 mm
Ursprungsbundesland:
21
Werkstoffeignung:
Abrasive Materialien
Warengruppe:
DGS20
EAN-Code Verpackung:
9009018176074
Weitere Suchbegriffe: Kreissägeblatt, diamantscheibe tyrolit, diamant-trennscheibe, diamantscheibe 400x30, Sägeblatttypen, Schnittqualität, Kreissägeblätter, Tischkreissägeblätter, Hartmetall-Sägeblätter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 298,19*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 372,86*
€ 443,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 356,34*
€ 424,04
pro Stück
ab 3 Stück
€ 354,63*
€ 422,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 322,61*
€ 383,91
pro Stück
ab 6 Stück
€ 318,26*
€ 378,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 314,21*
€ 373,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 298,19*
€ 354,85
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.