Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tyrolit Ersatzreilset für Abrichter 40x2x10 mm S3613


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Frontansicht
Frontansicht
Isometrisch
Pictogram
Artikel-Nr.:
     CGY8A-886902
Hersteller:
     Tyrolit
Herst.-Nr.:
     886902
EAN/GTIN:
     9003178869029
Suchbegriffe:
Schleifscheiben zum Abrichten
Abrichten
Abrichtsteine
Schleifwerkzeuge zum Abrichten
Dieses Abrichterset wird vorwiegend für großdimensionierte Schleifbockscheiben in Kunstharzbindung und bevorzugt in der Gießereiindustrie eingesetzt. Durch rotierende Stahlrollen erzielen Sie ein effizientes Abrichten und Schärfen der Scheibe. Der große Vorteil an diesem Abrichtwerkzeug ist, dass es durch Ersatzrollen schnell und einfach wiederbestückbar ist.

Anwendungen:
  • Vorwiegend für großdimensionierte Schleifbockscheiben in Kunstharzbindung und bevorzugt in der Gießereiindustrie eingesetzt

Vorteile:
  • Kurze Abrichtzeiten
  • Wiederbestückbar

Besonderheiten:
  • Kurze Abrichtzeiten
  • Schnelle Neubestückung
Weitere Informationen:
Werkstoffeignung:
Materialunabhängig
Bohrung:
10 mm
Bruttogewicht:
0.011 kg
D x T x H x $MAN6:
40 x 2 x 10 x F mm
Durchmesser:
40 mm
Form:
100 ARO RJ40 ERSATZROLLEN
Herkunftsland:
FI
Nettogewicht:
0.011 kg
Spezifikation:
VPE = 1 Stk.
Staerke:
2 mm
UNSPSC:
31191500
Warengruppe:
ZZZ10
Weitere Suchbegriffe: Abrichtvorrichtung, Schälschleifen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 92,11*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 119,69*
€ 142,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 117,16*
€ 139,42
pro Stück
ab 3 Stück
€ 116,55*
€ 138,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 111,16*
€ 132,28
pro Stück
ab 6 Stück
€ 108,24*
€ 128,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 106,57*
€ 126,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 92,11*
€ 109,61
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.