| |
|
| Artikel-Nr.: CGY8A-890655 Herst.-Nr.: 890655 EAN/GTIN: 9003178906557 |
| |
|
| | |
| Die PREMIUM Pinselbürsten für den Geradschleifer sind die erste Wahl für die Bearbeitung schwer zugänglicher Stellen auf Werkstücken aus Edelstahl. Die Pinselbürsten eignen sich zum Entfernen von Rost, Farbe und Lack sowie zur Oberflächenvorbereitung und Feinbearbeitung. Besonders bei der Innenreinigung von Rohren spielen diese Werkzeuge ihre Qualitäten aus. Wählen Sie zwischen unterschiedlichen Ausführungen der Bürsten: empfindlich (DW - gewellt) und grob (DZ - gezopft). Letztere Drahtart (DZ) spreizt sich je nach Drehzahl und kann somit verschiedene Bohrungsdurchmesser einwandfrei bearbeiten. Zusätzlich glänzt das universell einsetzbare Werkzeug mit höchster Standzeit und der hochwertige Draht aus Edelstahl verhindert effizient Rost. Anwendungen: - Zum Entfernen von Rost, Farbe und Lack, zum Säubern von Schweißnähten sowie zur Oberflächenvorbereitung und Feinbearbeitung von Edelstahl
- Besonders für die Innenreinigung von Rohren
Vorteile: - Aufgrund ihrer Form speziell geeignet für schwer zugängliche Stellen
- Universell einsetzbares Werkzeug mit höchster Standzeit
- Drahtart DZ spreizt sich abhängig von der Drehzahl und kann somit verschiedene Bohrungsdurchmesser bearbeiten
- Draht aus hochwertigem Edelstahl verhindert Rosten des Werkstücks
Wir empfehlen: - Gewellter Draht DW für weiche Werkstoffe, empfindliche Oberflächen und leichte Verunreinigungen
- Gezopfter Draht DZ für schwere Arbeiten, starke Verschmutzungen bzw. Entfernen von Farben und Lacken
Besonderheiten: - Draht aus Edelstahl gegen Rost
- Beste Standzeiten
- Unterschiedliche Drahtformen
Weitere Informationen: | | Werkzeug für: | Geradschleifer | Bruttogewicht: | 0.02 kg | D x H - GE x I: | 22 x 28 - 6 x 68 mm | Durchmesser: | 22 mm | Form: | 52P DZ PINSELBÜRSTEN | Herkunftsland: | DE | Nettogewicht: | 0.02 kg | Produktlinie: | PREMIUM | Spezifikation: | E 0,35 mm INOX | UNSPSC: | 31191510 | Ursprungsbundesland: | Baden-Wuerttemberg | Werkstoffeignung: | Edelstahl | Warengruppe: | ABH8003 | EAN-Code Verpackung: | 9009018906558 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Pinselkopfbürsten, Drahtbürsten, entfernen, reinigen, Oberflächenvorbereitung, Feinbearbeitung |
| | |
| |