Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tyrolit Topfschaftbürste 40x10x15-6x30 gewellter Draht E0,3 mm PREMIUM Inox


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Frontansicht
Frontansicht
Rückansicht
Seitenansicht
Pictogram
Artikel-Nr.:
     CGY8A-890758
Hersteller:
     Tyrolit
Herst.-Nr.:
     890758
EAN/GTIN:
     9003178907585
Suchbegriffe:
Stahl-Topfbürsten
Stahldraht-Topfbürsten
Drahtbürsten
bürsten
Die PREMIUM Topfschaftbürsten für den Geradschleifer eignen sich hervorragend für die Bearbeitung schwer zugänglicher Stellen auf Werkstücken aus Edelstahl. Das Hochleistungs-Werkzeug bietet beste Standzeiten und unterstützt Sie bei anspruchsvollen Arbeiten wie dem Entfernen von Farbe und Rost, dem Säubern von Schweißnähten, sowie zur Oberflächenvorbereitung und Feinbearbeitung von Edelstahl. Dabei verhindert der hochwertige Draht aus Edelstahl ein Rosten des Werkstücks. Zusätzlich können damit Entgratungsarbeiten effizient durchgeführt werden, wodurch die Topfschaftbürste von Tyrolit bei einer Vielzahl von Aufgaben universell einsetzbar ist und beste Ergebnisse garantiert.

Anwendungen:
  • Zum Entfernen von Rost, Säubern von Schweißnähten sowie zur Oberflächenvorbereitung und Feinbearbeitung von Edelstahl

Vorteile:
  • Universell einsetzbares Werkzeug mit höchster Standzeit
  • Aufgrund ihrer Form besonders geeignet für schwer zugängliche Stellen
  • Draht aus hochwertigem Edelstahl verhindert Rosten des Werkstücks

Wir empfehlen:
  • Gewellter Draht DW für Reinigungsarbeiten wie Entfernen von Farbe, Rost, Zunder, Verkrustungen oder zum Entgraten

Besonderheiten:
  • Vielseitig einsetzbar
  • Beste Standzeiten und Ergebnisse
  • Für schwer zugängliche Stellen
Weitere Informationen:
Werkzeug für:
Geradschleifer
Bruttogewicht:
0.074 kg
D x L x H - GE x I:
40 x 10 x 15 - 6 x 30 mm
Durchmesser:
40 mm
Form:
52T DW SCHAFTTOPFBÜRSTEN
Herkunftsland:
GB
Nettogewicht:
0.074 kg
Produktlinie:
PREMIUM
Spezifikation:
E 0,3 mm INOX
Staerke:
10 mm
UNSPSC:
31191510
Werkstoffeignung:
Edelstahl
Warengruppe:
ABH8003
EAN-Code Verpackung:
9009018907586
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 212,10*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 8,484* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 274,48*
€ 326,6312
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 266,87*
€ 317,5753
pro Packung
ab 4 Packungen
€ 257,50*
€ 306,425
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 250,11*
€ 297,6309
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 238,36*
€ 283,6484
pro Packung
ab 13 Packungen
€ 235,56*
€ 280,3164
pro Packung
ab 18 Packungen
€ 233,60*
€ 277,984
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 212,10*
€ 252,399
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.