Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tyrolit Pinselbürste 12x20-6x60 gewellter Draht M0,3 mm PREMIUM Aluminium


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Frontansicht
Frontansicht
Rückansicht
Seitenansicht
Pictogram
Artikel-Nr.:
     CGY8A-903343
Hersteller:
     Tyrolit
Herst.-Nr.:
     903343
EAN/GTIN:
     9003179033436
Suchbegriffe:
Pinselbürste
Pinselkopfbürste
pinselbürste
Die PREMIUM Pinselbürsten für den Geradschleifer sind die erste Wahl für die Bearbeitung schwer zugänglicher Stellen auf Werkstücken aus Nichteisenmetallen. Das Produkt wurde für das Entfernen von Rost, Farbe und Lack sowie zur Oberflächenvorbereitung und Feinbearbeitung entwickelt. Besonders bei der Innenreinigung von Rohren spielen diese Werkzeuge ihre Qualitäten aus. Die gewellte Drahtform aus Messing eignet sich perfekt für weiche Werkstoffe, empfindliche Oberflächen und leichte Verunreinigungen. Die Borsten spreizen sich je nach Drehzahl, wodurch verschiedene Bohrungsdurchmesser einwandfrei bearbeitet werden können. Zusätzlich glänzen die universell einsetzbaren Pinselbürsten mit höchsten Standzeiten.

Anwendungen:
  • Zum Entfernen von Rost, Farbe und Lack, zum Säubern von Schweißnähten sowie zur Oberflächenvorbereitung und Feinbearbeitung von Nichteisenmetall
  • Besonders für die Innenreinigung von Rohren

Vorteile:
  • Aufgrund ihrer Form speziell geeignet für schwer zugängliche Stellen
  • Universell einsetzbares Werkzeug mit höchster Standzeit
  • Abhängig von der Drehzahl spreizt sich die Bürste und kann somit verschiedene Bohrungsdurchmesser bearbeiten
  • Draht aus Messing erzielt beste Ergebnisse auf Werkstücken aus Nichteisenmetall

Wir empfehlen:
  • Gewellter Draht DW für weiche Werkstoffe, empfindliche Oberflächen und leichte Verunreinigungen

Besonderheiten:
  • Universell einsetzbar
  • Beste Standzeiten
  • Für schwer zugängliche Stellen
Weitere Informationen:
Werkzeug für:
Geradschleifer
Bruttogewicht:
0.05 kg
D x H - GE x I:
12 x 20 - 6 x 60 mm
Durchmesser:
12 mm
Form:
52P DW PINSELBÜRSTEN
Herkunftsland:
DE
Nettogewicht:
0.05 kg
Produktlinie:
PREMIUM
Spezifikation:
M 0,3 mm
UNSPSC:
31191510
Ursprungsbundesland:
Baden-Wuerttemberg
Werkstoffeignung:
Nichteisenmetalle
Warengruppe:
ABH8003
EAN-Code Verpackung:
9009019033437
Weitere Suchbegriffe: Pinselkopfbürsten, Drahtbürsten, entfernen, reinigen, Oberflächenvorbereitung, Feinbearbeitung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,47*
  
Preis gilt ab 12.500 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 8,42*
€ 10,02
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,27*
€ 9,84
pro Stück
ab 100 Stück
€ 7,97*
€ 9,48
pro Stück
ab 125 Stück
€ 7,75*
€ 9,22
pro Stück
ab 250 Stück
€ 7,12*
€ 8,47
pro Stück
ab 325 Stück
€ 7,04*
€ 8,38
pro Stück
ab 450 Stück
€ 6,99*
€ 8,32
pro Stück
ab 12500 Stück
€ 6,47*
€ 7,70
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.