Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fangstange D 16/10mm L 2500mm AlMgSi m. Gewinde M16


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
MD12
Artikel-Nr.:
     CHNJA-103231
Hersteller:
     Dehn
Herst.-Nr.:
     103231
EAN/GTIN:
     4013364078543
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Fangpilz
Fangstangen
fangpilz dehn
fangstangen
Fangstange mit Verjüngung (1000 mm) Gewinde M16, zum Schutz von Dachaufbauten, Kaminen usw., speziell für Betonsockel (17 kg) mit Gewindeadapter.
Weitere Informationen:
Gesamtlänge:
2500
Länge verjüngt:
1000
Werkstoff:
AlMgSi
Durchmesser Ø:
16 / 10
Ausführung:
M16
Normenbezug:
DIN EN 62561-2
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: fangstangen alu, Betonsockel, Blitzschutz, Dachaufbau, Dachflächenfenster, Dachneigung, Eurocode, Fangeinrichtungen und Zubehör, Fangspitze, Fangstange, Flachdach, Lüfter, Windlast, freistehend, getrennt, verzinkt, Äusserer Blitzschutz
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 22,60*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,95*
€ 28,50
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,60*
€ 26,89
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.