Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fangspitze NIRO L 1000mm m. MV-Klemme NIRO f. Rd 8-10mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
MD12
Artikel-Nr.:
     CHNJA-105071
Hersteller:
     Dehn
Herst.-Nr.:
     105071
EAN/GTIN:
     4013364101456
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Blitzableiterdraht
Blitzschutz Kreuzverbinder
Fangpilz
Rundleiter
Fangspitze mit MV-Klemme NIRO, Fangspitze mit MV-Klemme zum Einschrauben in den Kopf des Stützrohres und zum Befestigen der Fangleitungen (Drähte oder Seile) mit Gewinde M10
Weitere Informationen:
Werkstoff Fangspitze:
NIRO
Werkstoff MV-Klemme:
NIRO
Fangspitze:
1000 x 10
Klemmbereich Rd:
8-10
Gewinde:
M10
Blitzstromtragfähigkeit (10/350 µs):
= *)
Normenbezug:
DIN EN 62561-(1+2)
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: fangpilz dehn, blitzableiterdraht, Aufständerung, Blitzschutz, Distanzhalter, Eurocode, Flachdach, GFK, Getrennt, Getrennter Blitzschutz, Windlast, isoliert, Äusserer Blitzschutz
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 14,71*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,70*
€ 18,68
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,71*
€ 17,50
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.