Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MV-Klemme NIRO f. Rd 8-10mm z. Befest. d. Abspannseile f. DEHNiso-Combi


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
MD12
Artikel-Nr.:
     CHNJA-105079
Hersteller:
     Dehn
Herst.-Nr.:
     105079
EAN/GTIN:
     4013364100183
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Blitzschutz Kreuzverbinder
Klemmschraube
klemmschraube
MV-Klemme zum Überspannen NIRO, MV-Klemme zum Überspannen um z.B. Seil-Überspannungen zu unterstützen, Zum Einschrauben in den Kopf des Stützrohres mit Schraube M10
Weitere Informationen:
Werkstoff:
NIRO
Klemmbereich Rd:
8-10
Schraubenausführung:
di M10 x 30
Werkstoff Schraube:
NIRO
Blitzstromtragfähigkeit (10/350 µs):
= *)
Normenbezug:
DIN EN 62561-1
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Aufständerung, Blitzschutz, Distanzhalter, Eurocode, Flachdach, GFK, Getrennt, Getrennter Blitzschutz, Windlast, isoliert, Äusserer Blitzschutz
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,20*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,45*
€ 5,30
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,20*
€ 5,00
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.