Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Befestigungsschelle für Rohre D 40-50mm mit Spannbandbefestigung D-300mm NIRO


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
MD12
Artikel-Nr.:
     CHNJA-105160
Hersteller:
     Dehn
Herst.-Nr.:
     105160
EAN/GTIN:
     4013364113022
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Fangstangen
fangstangen dehn
fangstangen
Befestigungsschelle mit Spannband, für Fangstangen D40, DEHNcon-H oder DEHNiso-Combi Stützrohre.
Weitere Informationen:
Werkstoff:
NIRO
Klemmbereich Rohr Ø:
50-300 mm
Klemmbereich Fangstange:
40-50
Werkstoff Schraube:
NIRO
Abmessung Band:
25 x 0,3
Blitzstromtragfähigkeit (10/350 µs):
= *)
Normenbezug:
DIN EN 62561-1
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Blitzschutz, Fangeinrichtung, Fangeinrichtungen und Zubehör, Äusserer Blitzschutz
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 20,79*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,10*
€ 26,30
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,79*
€ 24,74
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.